絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・東正車輛・TRUSCO・東北車輌・オーエッチ工業・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・浪花製作所・HARAX(ハラックス)・MK(丸喜金属本社)・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 車輪のみ

541件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • HB300×75用シャフト ヨドノ

    HB300×75用シャフト

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    4,898税込5,388
    1個
    25日以内出荷から30日以内出荷
    使用軸受B入り
  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
  • SW ゴム(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SW ゴム(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
  • SST スーパーソリッド 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SST スーパーソリッド 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
  • R ゴム(コーナー用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    R ゴム(コーナー用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    ゴムSBR 耐摩耗性・高弾性
  • PW ゴム 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    PW ゴム 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    用途各種運搬台車
  • MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
  • MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個3組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個3組) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    車輪径(Φmm)65最大許容荷重(N[kgf])400(3920)車輪タイプ双輪
  • MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
  • MCD 導電性MCナイロン(ステンレス低床用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(ステンレス低床用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
  • MCD 導電性MCナイロン(低床用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(低床用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
  • MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
  • LW ジエンゴム 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    LW ジエンゴム 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 高弾性・耐寒性
  • CYNナイロン(CHJ用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    CYNナイロン(CHJ用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ナイロン6 ラジアルボールベアリング入 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入

    ヨドノ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    仕様ベアリング入材質車輪:ウレタンゴム軸径(Φmm)50荷重種別重荷重
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用のゴム車輪です。
    材質車輪:ゴム荷重種別重荷重
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
  • MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
    材質車輪:MCナイロン
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • 75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車) エスコ

    75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

    65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

    150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

    100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-75材質MCナイロン軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-100材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
  • 130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • 100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
  • 75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-70材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)360車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-200材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1330車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
車輪のみ