絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(157)
- ハンマーキャスター(98)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
- ナンシン(43)
- ウカイ(岐阜産研工業)(40)
- ヨドノ(33)
- カツヤマキカイ(16)
- ユーエイキャスター(13)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- 東正車輛(11)
- TRUSCO(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- 浪花製作所(3)
- HARAX(ハラックス)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 吉川国工業所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・東正車輛・TRUSCO・東北車輌・オーエッチ工業・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・浪花製作所・HARAX(ハラックス)・MK(丸喜金属本社)・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
6ページ目: 車輪のみ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
ノーパンクタイヤ 固定
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入
ヨドノ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から22日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
カツヤマキカイ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から63日以内出荷ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷から63日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない材質(車輪)ゴム
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
TRAW 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。 高弾性・低始動抵抗の高耐久性ゴムです。車輪径(Φmm)200最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
SST スーパーソリッド 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
SPM セミニューマチック 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷から7日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。車輪径(Φmm)65最大許容荷重(N[kgf])400(3920)車輪タイプ双輪
MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。荷重種別重荷重
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-75C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-18材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個4日以内出荷エスコ品番EA986MN-125材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷エスコ品番EA986MG-8軸径(Φmm)25許容荷重(kg)650車輪径(Φmm)280材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度65 ショアAボス幅(mm)70ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA986ME-8材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986ME-6材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-3材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個4日以内出荷エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
車輪のみ ゴム車
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番112-9401軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷トラスコ品番112-9423軸径(Φmm)10車輪径(Φmm)75材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)32ボス幅(mm)35許容荷重(N)780