絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- ハンマーキャスター(98)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
- ナンシン(43)
- ウカイ(岐阜産研工業)(40)
- ヨドノ(33)
- カツヤマキカイ(16)
- ユーエイキャスター(14)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- 東正車輛(11)
- TRUSCO(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- 浪花製作所(3)
- HARAX(ハラックス)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 吉川国工業所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・東正車輛・TRUSCO・東北車輌・オーエッチ工業・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・浪花製作所・HARAX(ハラックス)・MK(丸喜金属本社)・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
5ページ目: 車輪のみ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

車輪
ナンシン¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ
ユーエイキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から22日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
ノーパンクタイヤセット
HARAX(ハラックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
ゼロプレッシャータイヤ 車輪
カナツー(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個72日以内出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
ステンレス用100mmウレタンB車輪
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個欠品中車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN
ハンマーキャスター¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)
50x 18mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
200x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ(3件のレビュー)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]







































![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)