絞り込み
車輪径(Φmm)
- 300
- 38(8)
- 50(71)
- 65(72)
- 75(150)
- 80(11)
- 85(11)
- 100(212)
- 125(91)
- 127(9)
- 130(94)
- 150(193)
- 160(6)
- 180(36)
- 200(135)
- 225(6)
- 230(8)
- 250(67)
- 360(9)
- 400(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 48(1)
- 50(22)
- 51(2)
- 60(4)
- 63(2)
- 64(4)
- 65(1)
- 75(7)
- 76(7)
- 89(4)
- 90(7)
- 100(8)
- 102(4)
- 150(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- その他(2)
- ウレタン(12)
- ゴム(11)
- 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
- 176.4(5)
- 343(6)
- 350(2)
- 352.8(3)
- 353(3)
- 529.2(3)
- 588(2)
- 608.01(2)
- 706.1(2)
- 813.95(4)
- 1108.151(1)
- 1127(1)
- 1127.8(1)
- 1130(1)
- 1186.6(3)
- 1323(3)
- 1323.898(1)
- 1350(1)
- 1363.1(1)
- 2646(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
空気入り(6)
ブランド
- 岡本工機(9)
- ヨドノ(8)
- エスコ(7)
- 東正車輛(7)
- 東北車輌(6)
- イノアック(3)
- ナンシン(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- Blickle(ブリックレ)(2)
- オーエッチ工業(1)
- カツヤマキカイ(1)
- 浪花製作所(1)
岡本工機・ヨドノ・エスコ・東正車輛・東北車輌・イノアック・ナンシン・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・Blickle(ブリックレ)・オーエッチ工業・カツヤマキカイ・浪花製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(71)
65(72)
75(150)
100(212)
125(91)
130(94)
150(193)
200(135)
250(67)
300
車輪径(Φmm)をもっと見る

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り
ヨドノ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)
岡本工機(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷Φ75以下は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリングなし
プレス金具用ウレタンゴム車輪
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷一般的なプレス製ウレタン車輪です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から22日以内出荷Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。材質ゴムベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)
岡本工機(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から42日以内出荷Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリング入り
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
カツヤマキカイ¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷から63日以内出荷ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい材質(車輪)ウレタン
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
イノアック¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥68,980税込¥75,8781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥119,800税込¥131,7801個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°