絞り込み
車輪径(Φmm)
- 200
- 38(8)
- 50(71)
- 65(72)
- 75(150)
- 80(11)
- 85(11)
- 100(212)
- 125(91)
- 127(9)
- 130(94)
- 150(193)
- 160(6)
- 180(36)
- 225(6)
- 230(8)
- 250(67)
- 300(52)
- 360(9)
- 400(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 34(2)
- 36(1)
- 42(28)
- 43(2)
- 44(13)
- 45(37)
- 46(4)
- 50(19)
- 51(4)
- 54(1)
- 55(1)
- 63(11)
- 64(5)
- 65(5)
- 75(6)
- 76(7)
- 89(4)
- 90(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- その他(1)
- ウレタン(25)
- ゴム(32)
- ナイロン(6)
- 鋳物(イモノ)(5)
許容荷重(daN)
- 200(2)
- 201.036(3)
- 215.6(7)
- 220(5)
- 245(7)
- 245.2(4)
- 250(11)
- 254.97(3)
- 343(3)
- 392(6)
- 400(6)
- 480.526(6)
- 490(4)
- 490.3(4)
- 588(3)
- 862.98(3)
- 900(3)
- 1303.4(3)
- 1304.284(2)
- 1400(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(3)
空気入り(2)
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(23)
- ヨドノ(21)
- エスコ(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
- 東正車輛(9)
- カツヤマキカイ(9)
- 岡本工機(9)
- イノアック(8)
- ハンマーキャスター(8)
- 東北車輌(7)
- ナンシン(6)
- ユーエイキャスター(4)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東正車輛・カツヤマキカイ・岡本工機・イノアック・ハンマーキャスター・東北車輌・ナンシン・ユーエイキャスター・オーエッチ工業・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・MK(丸喜金属本社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(71)
65(72)
75(150)
100(212)
125(91)
130(94)
150(193)
200
250(67)
300(52)
車輪径(Φmm)をもっと見る

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り
ヨドノ(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
重荷重用 車輪のみ HP-W型
イノアック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)
岡本工機(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷Φ75以下は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリングなし
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
EUW 制電性ウレタン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から8日以内出荷強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
プレス金具用ウレタンゴム車輪
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷一般的なプレス製ウレタン車輪です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール