絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・東正車輛・TRUSCO・東北車輌・オーエッチ工業・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・浪花製作所・HARAX(ハラックス)・MK(丸喜金属本社)・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 車輪のみ

544件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 220x 70mm エアー入車輪 エスコ

    220x 70mm エアー入車輪

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
  • 180x 50mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    180x 50mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-180材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 140x 37mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    140x 37mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 125x 40mm ナイロン車輪 [白] エスコ

    125x 40mm ナイロン車輪 [白]

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MB-125軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125質量(g)300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    125x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 100x 30mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    100x 30mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 100x 30mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 30mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
    エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 車輪(ウレタン車) L ユーエイキャスター

    車輪(ウレタン車) L

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
    用途一般用型式L型ウレタン材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.2ボス幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業

    車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
  • 車輪 ゴールドキャスター

    車輪

    ゴールドキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ゴム(ベアリング入)
    許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム(ベアリング入)穴径(Φmm)12ボス幅(mm)57車輪径D(Φmm)100タイヤ幅(mm)50
  • MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用・2個1組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用・2個1組) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
    車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
  • MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
  • ソリッドゴム車輪(標準用)SB型 浪花製作所

    ソリッドゴム車輪(標準用)SB型

    浪花製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • ライクイット システムキャスター 吉川国工業所

    ライクイット システムキャスター

    吉川国工業所
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
    材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチールクリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×48×76
  • 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
  • [ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    [ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    導電性。ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×56ホイール:グレー耐荷重(kg)300
  • 空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。エアー入り。
    材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
  • 空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ

    空気入りタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    4日以内出荷
    ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
    材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
  • ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
  • ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
  • ドラムトラック エスコ

    ドラムトラック

    エスコ
    72,700税込79,970
    1台
    翌日出荷
    ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
  • ドラムトラック エスコ

    ドラムトラック

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
  • グレーゴム車輪 エスコ

    グレーゴム車輪

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ ヨドノ

    低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
  • 低床式キャスター ウレタン ヨドノ

    低床式キャスター ウレタン

    ヨドノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
  • キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    スタンダードなウレタン車輪
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)41ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)250
  • キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)230
  • キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
    材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42内径d1(Φmm)(軸受)20
  • キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ

    カツヤマキカイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
    速度10.25km/h
  • キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪

    カツヤマキカイ
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
    材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
    材質(車輪)ゴム
  • 重荷重用エラストマー製車輪のみ イノアック

    重荷重用エラストマー製車輪のみ

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
    用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。荷重種別重荷重車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー車輪幅R(mm)50ボス幅B(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体最大荷重(kg)450
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    63,980税込70,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
    用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    119,800税込131,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
    用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • ノーパンクスペアタイヤ RAVENDO

    ノーパンクスペアタイヤ

    RAVENDO
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番836-7954適合機種141481材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)3.8車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100シャフト径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0572材質アルミホイール、ウレタン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ

    ユーエイキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0569材質アルミホイール、ゴム質量(kg)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • HB300×75用シャフト ヨドノ

    HB300×75用シャフト

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
車輪のみ