絞り込み
呼び径(A)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 175(2)
  • 200(6)
  • 225(1)
  • 250(5)
  • 300(5)
厚さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(12)
材質
  • SUS304
  • SUS316(4)
  • SUS316L(16)
  • その他(33)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(40)
  • エラストマー(3)
  • クロロプレンゴム(CR)(6)
  • グラファイト(黒鉛)(10)
  • ゴム(61)
  • ニトリルゴム(NBR)(37)
  • ノンアスベスト(24)
  • フッ素ゴム(3)
  • フッ素樹脂(7)
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(182)
  • 二トリルゴム(NBR)(214)
  • 天然ゴム(NR)(12)
  • 炭素繊維(7)
  • 炭素鋼(35)
  • (4)
適合流体
  • ガス(9)
  • 低温流体(4)
  • (9)
  • (8)
  • 腐食性流体(5)
  • 蒸気(3)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(13)
ブランド
  • コンサス(17)
  • ニチアス(8)
  • ダイコー(3)
  • エスコ(1)
  • 日本バルカー(1)
コンサス・ニチアス・ダイコー・エスコ・日本バルカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用パッキン ノナスーパー 日本バルカー

    フランジ用パッキン ノナスーパー

    日本バルカー
    799税込879
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
    用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。種別うず巻型ガスケット材質【フープ】304鋼厚さ(mm)3.2温度範囲(℃)-200~450呼び圧力10K材質(フィラー)無機質紙
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304

    ダイコー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

    ダイコー
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    6,898税込7,588
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    2,990税込3,289
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-46
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    2,790税込3,069
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-33
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-12
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    12,900税込14,190
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-37
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    6,090税込6,699
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-36
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    1,590税込1,749
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-43
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    4,690税込5,159
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    2,290税込2,519
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    32,000税込35,200
    1個
    18日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-50
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    8,990税込9,889
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-48
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-10
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,090税込3,399
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-09
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    4,890税込5,379
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-47
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    1,990税込2,189
    1個
    13日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-44
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    3,290税込3,619
    1個
    8日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    3,198税込3,518
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    4,898税込5,388
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    12,100税込13,310
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-49
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)

    ダイコー
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
    用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K充填材膨張黒鉛適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フープ)SUS系材質(フィラー)グラファイト(膨張黒鉛)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類