絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(41)
  • 13(6)
  • 15(150)
  • 20(151)
  • 25(150)
  • 30(7)
  • 32(141)
  • 40(146)
  • 50(150)
  • 65(142)
  • 80(142)
  • 90(5)
  • 100(137)
  • 150(74)
  • 200(58)
  • 250(34)
  • 300(29)
厚さ(mm)
  • 1.5(27)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 2.8(1)
  • 3(46)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
材質
  • SUS304(1)
  • その他(8)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(16)
  • クロロプレンゴム(CR)(3)
  • ゴム(6)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • ノンアスベスト(3)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(8)
  • 二トリルゴム(NBR)(14)
  • 天然ゴム(NR)(5)
  • 炭素鋼(3)
適合流体
  • アルカリ(11)
  • ガス(12)
  • 低温流体(1)
  • 冷媒(4)
  • 化学薬品(2)
  • 水(24)
  • 油(23)
  • 溶剤(9)
  • 炭化水素(10)
  • 空気(14)
  • 蒸気(15)
  • 酸(11)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(5)
種別
フランジ用中パッキン(5)
種別
フランジ用全面パッキン(28)
特性
  • 低温特性(3)
  • 弾力(1)
  • 耐候(1)
  • 耐塩素水(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(6)
  • 耐酸・アルカリ(1)
  • 耐食(5)
低温特性・弾力・耐候・耐塩素水・耐水・耐油・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
  • ダイコー(18)
  • ニチアス(14)
  • 日本バルカー(13)
  • エスコ(7)
  • セキスイ(6)
  • TRUSCO(5)
  • アキツ(3)
  • ノーブランド(2)
  • ASK(2)
  • アサヒAV(1)
  • 日栄インテック(1)
  • HSバルブ(1)
ダイコー・ニチアス・日本バルカー・エスコ・セキスイ・TRUSCO・アキツ・ノーブランド・ASK・アサヒAV・日栄インテック・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    ¥869税込¥956
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス

    エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー

    Dパッキン(PTFE被覆)

    ダイコー(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)

    日本バルカー
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー
    ¥679税込¥747
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコー

    フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

    ダイコー
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
    用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ

    ダイコー
    ¥869税込¥956
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

    ニチアス
    ¥529~税込¥582~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    ¥749税込¥824
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコー

    フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

    ダイコー
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    ¥329税込¥362
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • IIR-Xパッキン セキスイ

    IIR-Xパッキン

    セキスイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類