絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 5.4
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(280)
- 1.6(17)
- 2(179)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(282)
- 3.2(11)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- フッ素樹脂(1)
ブランド
- エスコ(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)35内径(mm)18