絞り込み
厚さ(mm)
- 9.5
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(281)
- 1.6(17)
- 2(179)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(282)
- 3.2(12)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- 炭素繊維(1)
適合流体
- 化学薬品(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(1)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から32日以内出荷長さ(m)3材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8