70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本数から絞り込む
  • アルカリ乾電池 単3 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3

    モノタロウ(2604件のレビュー)
    129税込142特価
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単3 ハイパワー モノタロウ

    アルカリ乾電池 単3 ハイパワー

    モノタロウ(321件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
    タイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(299件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10本)
    当日出荷
    長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
    タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
  • エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
    用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • アルカリ乾電池 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 単3形

    東芝(34件のレビュー)
    218税込240
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
    用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ電池単3 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ電池単3

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    性能アップ。メーカー従来品比約1.2倍の長持ち(2006年モデル比)。
    規格単3
  • アルカリ乾電池 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 単3形

    マクセル(6件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち&パワー
    用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
  • 単3形アルカリ乾電池 FDK

    単3形アルカリ乾電池

    FDK(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。
    寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
    タイプ単3形
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

    マクセル(19件のレビュー)
    479税込527
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
  • 乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
    タイプ単3本数30本保存期間(年)10
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
    サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形

    FDK
    168税込185
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)

    エボルタ増量パック

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
    種類アルカリ電圧(V)1.5
  • Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 乾電池 エボルタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1パック(14本)
    当日出荷
    長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
  • アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形

    東芝(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic アルカリ乾電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ単3本数8本
  • 防災アルカリ電池単3形(20本入) RABLISS

    防災アルカリ電池単3形(20本入)

    RABLISS
    999税込1,099
    1箱
    翌々日出荷
    12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
    その他監修:防災士サイズ単3形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形

    三菱電機
    169税込186
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形

    アイリスオーヤマ
    219税込241
    1個(4本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単3使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 単3形

    FDK(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年グリーン購入法適合
  • アルカリ単3(20個)HighPower FDK

    アルカリ単3(20個)HighPower

    FDK
    1,398税込1,538
    1パック(20個)
    当日出荷
    大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。トラスコ品番788-6845タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)パック:20
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
  • アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷
    事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
  • 乾電池 BIGCAPA basic 単3形 アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic 単3形

    アイリスオーヤマ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
    保証期間5年機能放電性能
  • アルカリ乾電池 インパルス 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 インパルス 単3形

    東芝
    799税込879
    1パック(8本)
    当日出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
    タイプ単3形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)約23.5本数8本使用推奨期限5年
  • アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形

    三菱電機
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 備蓄用アルカリ防災電池 兼松

    備蓄用アルカリ防災電池

    兼松
    2,198税込2,418
    1パック(40本)
    当日出荷
    種類単三形充電器出力(防災電池6本使用時)1.5A(充電目安:約1700mAh相当)アズワン品番4-3601-01グリーン購入法適合使用期限10年(備蓄用途は5年ごと交換を推奨)
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3
    タイプアルカリ乾電池単3形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約14.5×50.5質量(g/本)約23本数2
  • エボルタ ネオ単3 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ ネオ単3

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1本(4本)
    当日出荷
    乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
    タイプ単3
  • MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密

    MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ

    ノア精密
    859税込945
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
    仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    279税込307
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単3形使用推奨期限10年
  • アルカリ電池 防災電池 単3×10本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPA

    アルカリ電池 防災電池 単3×10本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    単3形。10本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V
    用途10年保存可能
  • アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライト

    アルカリ乾電池 デュラセル

    ストリームライト
    849税込934
    1セット(6本)
    当日出荷
    ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
    種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

    FDK(3件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    タイプ単3形寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • Lazos 単4アルカリ乾電池(20本入) リーダーメディアテクノ

    Lazos 単4アルカリ乾電池(20本入)

    リーダーメディアテクノ
    749税込824
    1パック
    欠品中
    形状単4形種類アルカリ乾電池電圧(V)1.5入数20本
アルカリ乾電池(単3形)