絞り込み
サイズ
- L(6)
- LL(3)
- S(1)
- フリー(6)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐久性(5)
耐摩耗性(4)
耐油(1)
耐熱(4)
通気性・透湿性(1)
袖口仕様
マジックタイプ(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(5)
レッド(2)
材質
- エラストマー(1)
- 人工皮革(1)
- 牛革(12)
- 豚革(2)
アテ有無
- アテ付き(3)
- アテ無し(4)
アテ付き・アテ無し
入数
- 1(10)
- 10(1)
1・10
加工
- その他(2)
- 背縫い(1)
その他・背縫い
全長(cm)
- 26
- 17~18(29)
- 18~19(29)
- 19~20(30)
- 20(19)
- 20~21(30)
- 20.5(32)
- 21(96)
- 21.5(97)
- 22(251)
- 22.5(206)
- 23(345)
- 23.5(199)
- 24(257)
- 24.5(54)
- 25(55)
- 30(16)
- 33(26)
- 34(51)
- 35(21)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- 南村製作所(3)
- 日本麻賜伍梅(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- おたふく手袋(1)
- ライト精機(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ペンギンエース(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- Griplus(1)
- マックス[手袋](1)
南村製作所・日本麻賜伍梅・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・ライト精機・マイト工業株式会社・ペンギンエース・日光物産(NIKKO)・Griplus・マックス[手袋]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
![蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570093-200603-02.jpg)
蜂防護手袋 MT880
マックス[手袋](3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281双当日出荷立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。用途防護用材質甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル掌側:人工皮革色白入数(双)1アテ有無無袖口仕様マジック付ベルト
はっ水牛床革手袋 フックホール付
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4色ブラウン加工背縫い
キャンプ用牛革手袋
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4色マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
牛床革 レザーメイト・ソフトグラブ
Griplus¥1,498税込¥1,6481双3日以内出荷厳選された素材で耐久性があり、柔軟性を与える特別ななめし加工を施した革です。作業だけじゃない!様々なシーンで活躍する牛床革手袋です。親指付け根に革アテで補強。内側に布を取りつけ快適な肌触り。独自の裁断で指先が使いやすい。用途鉄工・金属業・建築土木・アウトドア
豚クレスト革手袋 カフス付 2101-1
日光物産(NIKKO)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷カフスがついた袖長タイプになります。 厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
作業用手袋 指守るくん9号 衝撃軽減 牛革
日本麻賜伍梅¥3,698税込¥4,0681双当日出荷指先プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。重量物の挟み込みや圧迫から指先を死守します。TPR衝撃ガード: 手の甲や指の関節部分にTPR(サーモプラスチックラバー)を配置。外部からの衝撃や衝突を吸収・分散し、打撲や粉砕事故のリスクを軽減します。高品質な牛革素材: 耐久性に優れた牛表革を使用。丈夫でありながら柔軟性が高く、使い込むほどに手の動きに馴染むため、高い作業性を維持します。安全配慮の可視化: 視覚的にも防護性能が伝わるデザインで、現場の安全意識向上やスタッフの安心感、企業の安全管理姿勢のアピールに貢献します。用途プラント・重工業: 貨物・港湾作業、大型機械の組み立て、プラント運営、解体現場に。建築・土木工事: 重量ブロックの運搬、足場資材の取り扱い、重い蓋やドアの開閉作業に。機械メンテナンス: 工具による衝撃が懸念される修理、狭所での挟まれリスクがある点検に。物流・搬送: 配送、引越し、大型コンテナの取り扱い、木工作業に。材質牛表革、TPR(サーモプラスチックラバー)、牛床革厚さ(mm)1.3色ホワイト
レーザー保護手袋
マイト工業株式会社¥27,980税込¥30,7781双4日以内出荷レーザの散乱光から作業者の指先や手元を保護します。柔軟性の高い耐レーザ素材の保護手袋です。S/M/L/LLの4サイズをラインナップ材質手の平側/指先補強:牛本革、手の甲側:三層構造種類レーザー保護具入数(双)1
ケブラー/革手袋
エスコ¥8,510税込¥9,3611個翌日出荷手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止厚さ(mm)1.4色甲:オレンジ、掌:薄黄色、裾:紺
カナディアングローブ
ライト精機¥599~税込¥659~1双4日以内出荷から8日以内出荷カイロや保冷剤も入るポケット付用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
作業用手袋 指守るくん6号 軽量 牛革
日本麻賜伍梅¥2,498税込¥2,7481双当日出荷指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。不意の挟まれや衝撃から指先を確実に守ります。軽量かつ丈夫な牛革仕様: 素材に牛革を採用することで、優れた耐久性を保ちながら、軽量で取り回しやすいのが特徴です。抜群のコストパフォーマンス: シリーズの中でも導入しやすい価格帯を実現。現場の安全対策として一括導入しやすく、消耗の激しい現場でも経済的に使用できます。使い込むほど手に馴染む: 天然皮革の性質により、使用するほど作業者の手にフィットし、細かな操作性を損なわずに安全を確保します。幅広い汎用性: シンプルな設計と高い保護能力により、製造、物流、建設など、特定の職種を問わずあらゆる現場の安全を底上げします。用途一般作業・メンテナンス: 機械の組み立て、調整作業、DIY、木工作業、設備点検に。物流・搬送: 荷積み・荷下ろし、引越し、ピッキング、台車操作に。製造・工場: プレス加工、梱包作業、金属部品の取り扱いに。防災・アウトドア: 避難所での作業、テントの設営、薪割り、災害備蓄用に。材質牛革厚さ(mm)1.3色ホワイト
作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革
日本麻賜伍梅¥2,498税込¥2,7481双当日出荷指先保護プロテクター内蔵: 指先に約80kgの荷重に耐える強化プラスチック製プロテクターを装備し、現場での不意な「挟まれ」や「圧迫」から指先を徹底ガードします。熱・摩擦に強い牛床革: 耐久性に優れた牛床革を使用しており、摩擦や火花、熱に強く、過酷な作業環境下でも長寿命を実現します。高い防護性能:指先の保護に加え、カッターやノコギリによる切創事故、バール作業時の衝撃、ハンマーの打ち損じなどから手を守ります。使うほどに馴染む素材: 牛床革特有の性質により、使用するほど手に馴染み、ハードな作業でも安定したグリップ力を発揮します。QOL(生活の質)の維持: 労働災害による怪我を未然に防ぐことで、作業者の現在から引退後の生活までを見据えた安全を提供します。用途物流・搬送: コンテナ作業、ブロック・重い荷物の運搬、引越し作業に。建築・土木: バールを使った釘抜き、重機・車のドアの開閉、災害復旧、消防・レスキュー活動に。製造・加工: 機械加工、組み立て、機械メンテナンス、溶接作業、金属材の取り扱いに。DIY・工具使用: 木工作業、斧・ハンマー・カッター・ノコギリを使用する作業に。材質牛床革厚さ(mm)1.3色グリーン




![蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570093-200603-02.jpg)