絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(3)
- M(1)
- S(1)
袖口仕様
マジックタイプ(2)
入数
- 1(3)
機能
耐久性(1)
耐摩耗性(1)
通気性・透湿性(1)
色
ブラウン(3)
材質
- その他(3)
その他
全長(cm)
- 22(2)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(2)
22・22.5・23・23.5
ブランド
- MECHANIX WEAR
- 富士グローブ(32)
- おたふく手袋(21)
- ホーケン(19)
- エスコ(16)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(16)
- ユニワールド(15)
- プロワーク(11)
- シモン(9)
- ミタニコーポレーション(9)
- 南村製作所(9)
- コーコス信岡(7)
- 柏田製作所(7)
- プロフィスト21(王子ゴム)(6)
- TRUSCO(6)
- ミドリ安全(5)
- 富士手袋工業(天牛)(5)
- ジェイワークスプランニング(5)
- ヤマショウ(5)
- グローブマニア(川西工業)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(3)
M(1)
S(1)

レザー M-Pact
MECHANIX WEAR¥6,198税込¥6,8181双当日出荷手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
レザー オリジナル
MECHANIX WEAR¥4,798税込¥5,2781双当日出荷耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
レザー ファーストフィット
MECHANIX WEAR¥3,898税込¥4,2881双当日出荷袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763