絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
SDG株式会社・Shuman・Winwell・YHB ECO・アマノ[事務用品/清掃用品]・イチネンTASCO・オーデン・キソー・コトヒラ工業・パール金属・ホーコス・ミドリ安全・ミドリ安全エア・クオリティ・大見工業・赤松電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル
  • ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ

    SDG株式会社
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]

    防火ダンパー温度ヒューズ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
    用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
  • CRD-400R用部品 SDG株式会社

    CRD-400R用部品

    SDG株式会社
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    適合CRD-400R
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    4日以内出荷
    高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
    用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
  • ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ

    SDG株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
    適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
  • PC押入れスノコ2枚組 パール金属

    PC押入れスノコ2枚組

    パール金属
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。
    材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5
  • MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 アフターフィルターセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
    用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用トラスコ品番522-6053適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
  • ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ

    SDG株式会社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
  • ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ

    SDG株式会社
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタ

    SDG株式会社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    交換用フィルタです。
    適合機種CRM-H07-S、CRMH-H07-S、CRH-07E
  • ミストレーサ用補修部品 アダプタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 アダプタ

    SDG株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アフターフィルタ取付け用のアダプタです。(エルボありの場合)
  • ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ

    SDG株式会社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CRH-100T/E
  • 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ

    コトヒラ工業
    ¥40,980税込¥45,078
    1枚
    61日以内出荷
    適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
    トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
  • 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    46日以内出荷
    適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    ¥299,000~税込¥328,900~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
  • ミストレーサデミスタ SDG株式会社

    ミストレーサデミスタ

    SDG株式会社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • ミストレーサ用インナーフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用インナーフィルタ

    SDG株式会社
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
    適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
  • デミスタータイプ ミストコレクター YHB ECO

    デミスタータイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    SUS製デミスター搭載のミストコレクター(ミストクリーナー)です。中性洗剤で洗浄し、再使用可能です。ラーニングコストの削減につながります。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)95
  • ミストコレクター用チップセパレータ YHB ECO

    ミストコレクター用チップセパレータ

    YHB ECO
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-400、YMC-400C、YMC-400Fに適合します。
  • ミストコレクター用アフターフィルター YHB ECO

    ミストコレクター用アフターフィルター

    YHB ECO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-400、YMC-420、YMC-400C、YMC-420C、YMC-400F、YMC-420Fに適合します
    高さ(mm)500外径(Φmm)350
  • ミストコレクター用チップセパレータ YHB ECO

    ミストコレクター用チップセパレータ

    YHB ECO
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。
  • ミストコレクター用チップセパレータ YHB ECO

    ミストコレクター用チップセパレータ

    YHB ECO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。
  • ミストコレクター用チップセパレータ YHB ECO

    ミストコレクター用チップセパレータ

    YHB ECO
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナー用のチップセパレータです。YMC-420、YMC-420C、YMC-420Fに適合します。
  • ミストコレクター用インナーフィルターセット YHB ECO

    ミストコレクター用インナーフィルターセット

    YHB ECO
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナー用のインナーフィルターセットです。
  • ミストコレクター用アフターフィルター YHB ECO

    ミストコレクター用アフターフィルター

    YHB ECO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-350、YMC-350C、YMC-350Fに適合します。
    高さ(mm)500外径(Φmm)350
  • ミストコレクター用アフターフィルター YHB ECO

    ミストコレクター用アフターフィルター

    YHB ECO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    YHB ECOミストクリーナーのアフターフィルターです。YMC-300、YMC-300C、YMC-300Fに適合します。
    高さ(mm)330外径(Φmm)350
  • フィルタータイプ ミストコレクター YHB ECO

    フィルタータイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのミストコレクター(ミストクリーナー)です。99.8%の補集効率があります。遠心力&フィルターによるミスト処理が可能です。工場内の大気改善やセンサーや測定機器のオイルミストによる悪影響防止などに最適です。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
  • フィルター風量計付タイプ ミストコレクター YHB ECO

    フィルター風量計付タイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    遠心力&フィルターによるミスト処理ができます。集塵効率は99.8%です。風量計によりフィルター交換時期の確認が可能です。定期的なフィルター交換でミストクリーナー本体の長寿命化を実現しました。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電流(A)200V:8.9電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
  • ミストコレクター”ミストキャッチャー” Winwell

    ミストコレクター”ミストキャッチャー”

    Winwell
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
    用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
  • オイルミスト除去・脱臭機 Shuman

    オイルミスト除去・脱臭機

    Shuman
    ¥3,598,000~税込¥3,957,800~
    1台
    31日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
    用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150
  • オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付) Shuman

    オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)

    Shuman
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。
    用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
  • オイルミスト除去装置 Shuman

    オイルミスト除去装置

    Shuman
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。
    電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社

    ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ

    SDG株式会社
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    (特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
    出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
  • EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]

    EM-eH用 デミスター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
    用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置