絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 1(1)
- 11(1)
- 15.5(1)
- 27(1)
- 28(2)
- 28.9(2)
- 47(4)
- 47.3(4)
- 58.5(2)
- 66(3)
- 92(3)
- 134(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 157(1)
- 175(1)
- 196(1)
- 240(1)
- 345(3)
- 355(2)
- 質量(kg)をもっと見る

クイックカプラー
スーパー工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
可変ノズル
スーパー工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
トルネードノズル
スーパー工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から3日以内出荷広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
モーター式高圧洗浄機SH-0807-2
スーパー工業¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
タービンランストルネード取付用部材ASY*
スーパー工業¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷接続部:1/4オスネジ×タービンガン用接続オスネジ。タービンガンにトルネードノズルを取付する事が出来ます。トラスコ品番147-5800
”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)
スーパー工業¥36,980~税込¥40,678~1巻3日以内出荷スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
クイックカプラー
スーパー工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
ライフルガンSUS ASY(噴口無)
スーパー工業¥32,980税込¥36,2781個ほか3日以内出荷オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N
スーパー工業¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
モーター式高圧洗浄機
スーパー工業¥699,800税込¥769,7801台11日以内出荷自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
吸余水ホースセット(三層ストレーナー付)
スーパー工業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセットトラスコ品番205-1144質量(kg)3呼称吸水1/2 余水3/8 3mm
エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)
スーパー工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ
スーパー工業¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番715-0511幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン排気量(mL)総排気量:196使用時間(分)満タン時:最大約95吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)3.1給水方式自吸式吐出水量(L/min)23エンジン使用燃料空冷4サイクルガソリンエンジン