絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- ケルヒャー(117)
- アマノ[事務用品/清掃用品](12)
- シーバイエス(10)
- ニルフィスク(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- リンレイ(4)
- クオリティ(4)
- テナントカンパニー(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 蔵王産業(3)
- 大一産業(3)
- やまびこジャパン(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- ペンギンワックス(2)
- ソニカル(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「シリーズ」から絞り込む

100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-7997幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-8001幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
配管テスター T-85
スーパー工業¥269,800税込¥296,7801台9日以内出荷配管の圧力差圧により配管の水漏れの判定を行えます。トラスコ品番126-1624最高圧力(MPa)15水量(L/min)最大:38
回転ノズルガン
スーパー工業¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)仕様接続部品:クイックカプラー メストラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27











![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)