カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(59)
- アサダ(177)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(104)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- テナントカンパニー(24)
- ニルフィスク(51)
- フルテック(64)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 工進(371)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(32)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5
ケルヒャー¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷高圧ホース3 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
フレキシブルランス 65cm EASY!Lock非対応
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用フレキシブルランス650mm。耐熱温度90℃、耐圧17.5MPa、ランス中央が角度調整可能。
延長サクションホース (サーフェスクリーナー FRV 30 Me 用)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長サクションホース。5m。 FRV 30 Me 用。ホース接続用コネクター付
フラットジェットノズル 50mm ノズル穴径目安 (mm) : Φ10
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷広範囲の洗浄に効果的です。ノズルインサートを取り付けて、ガンに接続します。
ブラシ (固定タイプ)
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用ブラシ。別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40°が必要 接続口:M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8(4.111-036.0)は接続不可
延長ノズル 500mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ドライアイスブラスター用の延長ノズル、XXL、500mm。ミニアングルノズル延長時に使用/直径34mm。 ノズル穴径目安(mm):Φ10
パワーノズル 15°, 030 UHP用
ケルヒャー¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ 030。耐圧 500 bar(50 MPa)。
パワーノズル 15°,028 UHP用
ケルヒャー¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチッ15°(パワーノズル)。HD 9/50 Ge 用。耐圧 500 bar(50 MPa)。
ノズルフォーム21、サファイア、0.70mm
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サファイヤノズル0.70mm。ノズルキャリアヘッドには3個必要。9.919-271.0を使用時は2個必要。
パッド取付ディスク 280mm BD 55ヘッド用 1個 強力タイプ
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。280mm。BD 60ヘッド用。1個。メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックがたくさん付いたパッドドライブボード。※使用に際しては2個必要です。
パワーノズル 0°, 028 UHP用
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ0度(パワーノズル)。ノズルサイズ028。耐圧500 bar(50 MPa)。 HD 9/50 Ge 用。
パワーノズル 15°,046 UHP用
ケルヒャー¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチッ15°(パワーノズル)。HD 9/50 Ge 用。耐圧 350 bar(35 MPa)。
パッド取り付けディスク BD90ヘッド用
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷BD製品用ディスクパッド取付用ディスク。直径:445mm。BD 90ヘッド用。1個。使用に際しては2個必要です。
パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。335mm BD 65 ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
ノズルチップ固定ホルダー
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズルチップ固定ホルダー。ツインノズルホルダー。EASY!Lock非対応パワーノズル2個を取り付け可能。接続口:M18×1.5。EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)が必要です。
パイプクリーニングノズル 回転タイプ HD9/50Ge用
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングホース。回転ノズルHD 9/50 Ge 用。外径 21 mm。
バリオノズル 055
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のバリオノズル。ノズルサイズ:055。ノズル先端で角度を0度~90度に変更可能。接続口:M18 x 1.5
ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:850-1,100L/h、洗浄用ノズル2個入り