215件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
  • OC 5 ハンディ ケルヒャー

    OC 5 ハンディ

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
  • リンサークリーナー アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
  • 大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ

    大容量リンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
    用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド色グレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
  • カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー SE 3

    ケルヒャー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
    用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
  • Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3 ケルヒャー

    Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3

    ケルヒャー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
    仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
  • 家庭用カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル) ケルヒャー

    家庭用カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)

    ケルヒャー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(1000mL)
    当日出荷
    カーペットリンスクリーナー専用の洗浄剤です。清水タンク(1.7L)に対して、汚れの程度に応じてキャップ1~2杯を加えて希釈します。スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
    用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
  • リンサークリーナー 300 アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー 300

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
    付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(16錠)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
  • ベンディングパイプ 2.889シリーズ ケルヒャー

    ベンディングパイプ 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。
  • バッテリーパワー 18/25 ケルヒャー

    バッテリーパワー 18/25

    ケルヒャー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
    質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
  • 合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ

    ケルヒャー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
    仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
  • ブラシ付きヘッド RNSP10W アイリスオーヤマ

    ブラシ付きヘッド RNSP10W

    アイリスオーヤマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
  • 業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0 ケルヒャー

    業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0

    ケルヒャー
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
    用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
  • ハンディリンサー アイリスオーヤマ

    ハンディリンサー

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
    付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
  • マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用) マキタ

    マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用)

    マキタ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
  • 新クリップシステム延長サクションホース 2.889シリーズ ケルヒャー

    新クリップシステム延長サクションホース 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    NEWクリップシステム対応、延長サクションホース。
  • ディスインフェクター30 ソニカル

    ディスインフェクター30

    ソニカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
    質量(g)1200(満タン時2200)タンク容量(mL)1000寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
  • 大容量タンク  スチーム付き 布製品水洗い掃除機 Haier(ハイアール)

    大容量タンク スチーム付き 布製品水洗い掃除機

    Haier(ハイアール)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ≪汚れやニーズで選べる3温式。≫ 【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。 加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。 ダニの吸引効果もあります。 【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。 【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。 脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。 ≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。 ≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。
    付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)1200タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約4.2ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード真空度(Pa)標準:12000,強:15000加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
  • KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット ケルヒャー

    KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット

    ケルヒャー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
    用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
  • サクションホース 帯電防止 2.5m ケルヒャー

    サクションホース 帯電防止 2.5m

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
    仕様●仕様:帯電防止用/2.5m/内径35mmアズワン品番67-5804-13
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
    用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
  • バキュマット用ワンドセット スタンダード シーバイエス

    バキュマット用ワンドセット スタンダード

    シーバイエス(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-5466セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
  • 乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー

    乾湿両用クリーナー用フロアノズル

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp

    ケルヒャー
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
    用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)色アンスラサイトグレー電流(A)充電時:6電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)定格入力電力350W噴霧量(mL/min)350真空度(kPa)16騒音値(dB(A))(50/60Hz)70ポンプ圧4W吸引風量(L/s)16
  • コーナーノズル 長さ225mm プラスチック製 ケルヒャー

    コーナーノズル 長さ225mm プラスチック製

    ケルヒャー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コーナーノズルです。
    仕様●仕様:長さ225mm●内径(mm):35●情報:プラスチック製アズワン品番67-5804-56
  • 新クリップサクションホース 2.889シリーズ ケルヒャー

    新クリップサクションホース 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
  • プレフィルター 適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp ケルヒャー

    プレフィルター 適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp

    ケルヒャー
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    プレフィルターです。
    仕様●適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bpアズワン品番67-5809-20
  • サクションパイプ 内径 mm :BW14 ケルヒャー

    サクションパイプ 内径 mm :BW14

    ケルヒャー
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サクションパイプです。
  • 充電式アップライトクリーナ マキタ

    充電式アップライトクリーナ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
  • IMX BT用バッテリー DCS90×2個 FIMAP

    IMX BT用バッテリー DCS90×2個

    FIMAP
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    小型電動車用制御弁式鉛蓄電池。 自動床洗浄機IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、スイーパーFSR対応のバッテリーです。すぐ本体を使用できるバッテリー2個セット。 メンテナンスフリー(補水不要)のサイクルサービス用バッテリー。
    用途IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、FSRの稼働バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)57~90連続起動時間(分)150充電可能回数300
  • イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき 大一産業

    イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき

    大一産業
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    床清掃の時間と負担を1/2に削減 より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢 除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。 汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。 常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。 お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。 スタイリッシュに収納できる充電スタンド 作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様 軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない 角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい 什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計 動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
    用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5洗浄幅(mm)230
  • ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り ケルヒャー

    ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り

    ケルヒャー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • コネクター NT351 ケルヒャー

    コネクター NT351

    ケルヒャー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    リデューサーです。
    仕様●仕様:内径35mm→32mm変換●内径(mm):35●情報:メタル製アズワン品番67-5803-87
  • コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ

    コードレスリンサークリーナー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
    付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • リンサー掃除機 R3 イサナビ

    リンサー掃除機 R3

    イサナビ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。
    仕様吸引力(Pa):18000寸法(mm)幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1600、排水:1250防水性IPX4対応
  • リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ

    リンサー掃除機 R-ZERO

    イサナビ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。
    仕様吸引力(Pa):16000寸法(mm)幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモータータンク容量(mL)給水:1140、排水:480防水性IPX4対応
  • 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー

    床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

    ケルヒャー
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    翌々日出荷
    ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
    幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43色アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

箱洗浄機特集
おすすめ人気ランキング
その他洗浄機