絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 業務用掃除機

1,575件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター ハンドルエクステンション

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
    仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
  • ダストエクストラクター Yコネクター 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター Yコネクター

    3M(スリーエム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱
    7日以内出荷
    集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。 Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。 同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
    仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379アズワン品番67-5545-83
  • ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター 45L

    3M(スリーエム)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
    仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
  • コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型

    三立機器
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
  • コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型

    三立機器
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
  • 電源コード12m(脱着式) FPS

    電源コード12m(脱着式)

    FPS
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    大一産業 極シリーズ用の電源コードです。
  • コードレスバキュームクリーナー リンレイ

    コードレスバキュームクリーナー

    リンレイ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
    用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
  • 紙パックフィルター スイデン

    紙パックフィルター

    スイデン
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(10枚)
    当日出荷
    定期的な交換により本体を清潔に維持できます。
    用途掃除機用オプショントラスコ品番858-5876適合機種SAV-110KP品名紙パックフィルター
  • まとめ買い クリーナーパーツ TRUSCO

    まとめ買い クリーナーパーツ

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    4個入りのお買い得商品です。パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
  • SBC用オプション スイデン

    SBC用オプション

    スイデン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
    用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。トラスコ品番422-9052長さ(mm)89幅(mm)398奥行(mm)130
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1台
    翌日出荷
    付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
    材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
  • エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコ

    エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

    エスコ
    ¥110,200税込¥121,220
    1台
    7日以内出荷
    エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
    仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
  • 乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ

    エスコ
    ¥56,200税込¥61,820
    1台
    翌日出荷
    市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
  • コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器

    コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き

    三立機器
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    17日以内出荷
    クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
    仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
  • [EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ

    [EA122VJ-10用] T型ノズル

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様●EA122VJ-10用T型ノズル
  • ローム13用バッテリー ソニカル

    ローム13用バッテリー

    ソニカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
    仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
  • 静電気防止掃除機 DESCO

    静電気防止掃除機

    DESCO
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
    電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ DESCO

    静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ

    DESCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
    付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)トラスコ品番547-9044電圧(V)100-120電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極HEPA用布フィルター 大一産業

    極HEPA用布フィルター

    大一産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    。極HEPA用アクセサリーです。
    仕様●品名:布フィルター●適合機種:27200268●極HEPA用布フィルター●原産国:中国●コード番号:369-2548アズワン品番67-2354-84
  • DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ

    DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
  • 乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ

    エスコ
    ¥87,500税込¥96,250
    1台
    翌日出荷
    。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
    仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
    付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
    付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
  • ブラシレスVER.3 三立機器

    ブラシレスVER.3

    三立機器
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー 三立機器

    ブラシレストランスファー

    三立機器
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器

    ブラシレスVER.3+HEPA

    三立機器
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器

    ブラシレストランスファー+HEPA

    三立機器
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスパックバック 三立機器

    ブラシレスパックバック

    三立機器
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式 三立機器

    ブラシレスTHE乾式

    三立機器
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器

    ブラシレスTHE乾式+HEPA

    三立機器
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスパックバック+HEPA 三立機器

    ブラシレスパックバック+HEPA

    三立機器
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本

    SHINKO(新興製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 蛇腹ホース SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 蛇腹ホース

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電防止アクセサリーキット ニルフィスク

    静電防止アクセサリーキット

    ニルフィスク
    ¥349,800税込¥384,780
    1式
    21日以内出荷
    ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
    用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。トラスコ品番362-7854適合機種VHC110 EXP AD XXXセット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆掃除機 ニルフィスク

    防爆掃除機

    ニルフィスク
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    21日以内出荷
    北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
    用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスク

    エアドライブ防爆掃除機

    ニルフィスク
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    21日以内出荷
    欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
    用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃集塵容量(L)37付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124タイプ防爆奥行(mm)560フィルターHEPA騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク

    産業用ウェット&ドライ掃除機

    ニルフィスク
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    11日以内出荷
    微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
    トラスコ品番453-3101幅(mm)630高さ(mm)1230奥行(mm)820電源(V)単相100消費電力(W)1600風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8集塵容量(L)40電源コード(m)9騒音値(dB)71最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)40最大真空圧(kPa)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク

    粉じん対応産業用掃除機

    ニルフィスク
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    5日以内出荷
    クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
    用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機