絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 業務用掃除機

1,575件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • INNO ツインフォームランス ケルヒャー

    INNO ツインフォームランス

    ケルヒャー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    洗剤を泡状に吹き付けます。インジェクターセットは付いていません。接続ねじ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):2.1。適合機種:HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
  • コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm ケルヒャー

    コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メタルタイプ 長さ 400mm。ノズル先端の幅 11mm。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 長さ (mm):400。 色:シルバー。 重量 (kg):0.4。 梱包重量 (kg):0.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):390 x 57 x 42。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
  • パワーノズル (25゜040) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜040)

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :040、角度 (°):25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 728 B
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m

    ケルヒャー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • サクションホースID35、1m ケルヒャー

    サクションホースID35、1m

    ケルヒャー
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • パイプ直結型61ホース3m内側平面 ケルヒャー

    パイプ直結型61ホース3m内側平面

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    (ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
  • サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm ケルヒャー

    サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm

    ケルヒャー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    メタル製(黒) 内径:32mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 :ID 32。 入数 (個):1。 材質:鋼。 長さ (mm):500。 色:黒。 重量 (kg):0.2。 梱包重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):500 x 32 x 32。 適合機種:T 12/1
  • 延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M

    ケルヒャー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止タイプの延長用ホース。 長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):450 x 450 x 51。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
  • サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製パイプ:内径40mm、2本入り。 。 パイプ径 :ID 40。 入数 (個):2。 材質:ステンレス製。 長さ (mm):550。 色:シルバー。 重量 (kg):0.7。 梱包重量 (kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ (mm)):550 x 85 x 45。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm、パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
  • HEPA 排気フィルター CV用 ケルヒャー

    HEPA 排気フィルター CV用

    ケルヒャー
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
  • 排気フィルター T12/1 3枚 ケルヒャー

    排気フィルター T12/1 3枚

    ケルヒャー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするスポンジフィルターです。スポンジフィルター3個入り。数量 (個):3、色:黒、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):165 x 70 x 60。適合機種:T 12/1(販売終了品)
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • セーフティーフィルターバッグ、5 x、NT 65/2 ケルヒャー

    セーフティーフィルターバッグ、5 x、NT 65/2

    ケルヒャー
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    入り数:5枚、色:黒、重量(kg):1.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 300 x 90、適合機種:NT 65/2 Tact^2
  • 合成繊維フィルターバッグ、5 x、NT 65/2 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ、5 x、NT 65/2

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    入り数:5枚、色:白、重量 (kg):1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):265 x 225 x 135。適合機種:NT 65/2 Tact^2
  • フィルターバスケット ケルヒャー

    フィルターバスケット

    ケルヒャー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れた不織布製のメインフィルターバスケットです。このバスケットは30度のお湯で簡単に手洗いができ、繰り返し使えます。
    適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp色白入数1
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2 ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2

    ケルヒャー
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
    用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)色アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)。PES繊維素材製です。
    寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3色白
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    9日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    9日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
  • ブラシストリップストリップスタンダード黒 18 リンレイ

    ブラシストリップストリップスタンダード黒 18

    リンレイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    3日以内出荷
    SwingVacLight18対応 交換用ヘッドブラシ(スタンダード)。工具レスで交換可。※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
    毛足(cm)1
  • ブラシストリップストリップスタンダード黒 12 リンレイ

    ブラシストリップストリップスタンダード黒 12

    リンレイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    3日以内出荷
    SwingVacLight12対応 交換用ヘッドブラシ。工具レスで交換可。※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
    毛足(cm)1
  • スイングバックライト18用 ブラシローラー リンレイ

    スイングバックライト18用 ブラシローラー

    リンレイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    スイングバックライト18用の付属品「ブラシローラー」です。
  • スイングバックライト12用 ブラシローラー リンレイ

    スイングバックライト12用 ブラシローラー

    リンレイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    スイングバックライト12用の付属品「ブラシローラー」です。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。
    用途アマチュアへの電力供給。入数(個)2
  • 乾式掃除機 エスコ

    乾式掃除機

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
  • フィルターバスケット (EA899KS-26用) エスコ

    フィルターバスケット (EA899KS-26用)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。
    色白色質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
  • フィルターバッグ (EA899KS-26用) エスコ

    フィルターバッグ (EA899KS-26用)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。
    材質合成繊維色白色質量(g)312寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp色白入数1
  • パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8 ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8

    ケルヒャー
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
    適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)接続ねじM22×1,5外径(mm)16
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast 用のメインフィルターバスケットです。フィルターを正しい位置に固定し、掃除機内部でのフィルターのズレや破損を防ぎます。またフィルターとの組み合わせで吸引されたゴミと空気を効率的に分離し、モーターなどの重要部分へのゴミの浸食を防ぎ掃除機の寿命を延ばします。水洗いも可能で、繰り返し使用てきて経済的です。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×263×60
  • レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva

    レボルバ ステンバキュームクリーナー用

    Revolva
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    レボルバ バキュームクリーナーRVS-20L
  • 充電器 EB30/1専用 ケルヒャー

    充電器 EB30/1専用

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    EB 30/1 用リチウムイオンバッテリー充電用です。約 2時間でフル充電が可能。
    適合機種EB 30/1質量(kg)0.7(アクセサリーを含まない)電流(A)【充電時】1.8電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×105入数(個)1
  • NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm ケルヒャー

    NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
  • NT接続用コーン 径40mm ケルヒャー

    NT接続用コーン 径40mm

    ケルヒャー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径40mm用です。
    適合機種NT 65/2 Tact2、NTベンディングパイプ径40ステンレス、NTベンディングパイプ径40メタル質量(kg)0.04径(Φ)【パイプ】ID 40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×58入数(個)1
  • 液体専用エア式掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液体専用エア式掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • ホース SK11

    ホース

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    SDC-100P用のアクセサリです。SDC-100P用のホースです。
    用途SDC-100P用の部品。対応機種SDC-100P
  • クリーナースタンド SK11

    クリーナースタンド

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。組立て不要です。
    用途スティッククリーナーの収納用スタンド。材質スチール質量(g)約620耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)155×262×340適合サイズパイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
業務用掃除機