除菌液塗布キットアネスト岩田64日以内出荷
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット
二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。
圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。
軽量で作業効率UP!
コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。
作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。
付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。
準備が簡単
エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵付属品専用ジョイントセット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)質量(kg)コンプレッサ:7.8質量(g)スプレーガン:220形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108定格電圧(V)100 単相最高使用圧力(MPa)0.42供給方式液剤:重力式空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)騒音値(dB)56吹付空気圧力(MPa)0.09全長×全幅W×全高(mm)329×175×238ノズル口径(Φmm)1定格時間(分)40噴出量(mL/min)55適合空気キャップ形式E2繰り返し・詰め替え対応
JSクマデブラシCONDOR(山崎産業)税込¥3,518¥3,198