31ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,530件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    回転式ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    回転式ベルトクリップ
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー

    KENWOOD
    479,800税込527,780
    1セット
    71日以内出荷
    UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
    付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)バッテリー容量(mAh)2860端子アンテナ端子無線機側:SMA-P使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90変調方式4値FSK電波型式F1E、F1Dサービス分類その他
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX

    KENWOOD
    459,800税込505,780
    1セット
    71日以内出荷
    UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
    付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)バッテリー容量(mAh)1430端子アンテナ端子無線機側:SMA-P使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90変調方式4値FSK電波型式F1E、F1Dサービス分類その他
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D751 KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D751

    KENWOOD
    109,800税込120,780
    1セット
    71日以内出荷
    トップクラスのデジタル音声品質。声を伝えるための音質・音声にこだわるケンウッド 先進のノイズキャンセル機能 1マイクタイプのノイズサプレッサー:音声がないときに環境ノイズ波形を取得し、音声からノイズを低減する、1マイクノイズサプレッサーを搭載。外部マイク使用時もしっかりとノイズを低減します。 サイレン音ノイズ抑制:音声と周波数帯域が重なるため、音声の抽出がむずかしいサイレン音ノイズを、周波数分布の差を用いた独自の制御により、強力に低減しています。 2つのチャンネルを使い分けるセカンドPTT機能。メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャンネルで待受、送信が可能。免許局+登録局のデュアル運用にも対応しています。 エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、それぞれZone設定しておけば、Zone切り替えだけで各エリアのチャンネルに対応できます。 埃っぽい屋外や水場でも安心して使える堅牢設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。IP54/55/67/68の防塵・防浸性と、水没に対する保護性能も強化された密閉構造。液晶画面とキートップはUV加工で強度を高め、またキートップの印字は擦れキズがついても消えない独自の工夫も施された堅牢設計です。 複数のグループを取りまとめるような場合に、情報の聞き漏らしが少ない高速スキャンを実現しました。 GPS/Bluetooth搭載。GPS位置情報管理システム(Locamotion)をGPSのオプションなしで使用できます。市販のBluetooth(R)イヤホンが使用できます。※プロファイルがHSPに対応したイヤホンに限ります。
    付属品ベルトフック(KBH-10)・バッテリー(KNB-83L)・アンテナ・連結充電器(KSC-51LCR)・アダプター(KSC-45LSL)質量(g)約268(KNB-83Lバッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC7.4±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×29.8(KNB-83L使用時・突起物含まず)、58.4×137×31.7(KNB-83L使用時・突起物含む)周波数範囲【免許局(3B)+登録局(3R)】3B:UHF帯65ch、3R:UHF帯30ch【免許局(3B)】UHF帯65ch、【登録局(3R)】UHF帯30ch送信出力5W/4W/1Wスピーカー出力(mW)700(10%歪)バッテリー容量(mAh)1820使用時間(時間)約10(セーブOFF)/約11(セーブON)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、F1D、F1Fサービス分類その他
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー

    KENWOOD
    109,800税込120,780
    1セット
    71日以内出荷
    無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
    付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数65ch(陸上・海上用)電源電圧(V)DC7.4±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)バッテリー大容量バッテリー周波数範囲許可されたUHF帯バッテリー電圧(V)7.4防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1Wスピーカー出力(mW)700(10%歪)バッテリー容量(mAh)2200端子アンテナ端子:SMA-P使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1Eサービス分類その他
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT

    KENWOOD
    95,980税込105,578
    1セット
    71日以内出荷
    無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
    付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数65ch(陸上・海上用)電源電圧(V)DC7.4±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)バッテリー標準バッテリー周波数範囲許可されたUHF帯バッテリー電圧(V)7.4防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1Wスピーカー出力(mW)700(10%歪)バッテリー容量(mAh)1820端子アンテナ端子:SMA-P使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1Eサービス分類その他
  • NX-330EX用ショルダーベルト(ソフトケースKNB-70LEX・KNB77LEX用) KENWOOD

    NX-330EX用ショルダーベルト(ソフトケースKNB-70LEX・KNB77LEX用)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    対応機種NX-330EX
  • NX-330EX用ソフトケース(KNB-77LEX用) KENWOOD

    NX-330EX用ソフトケース(KNB-77LEX用)

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    対応機種NX-330EX
  • NX-330EX用ソフトケース(KNB-70LEX用) KENWOOD

    NX-330EX用ソフトケース(KNB-70LEX用)

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    対応機種NX-330EX
  • NX-330EX用ヒューズボックス KENWOOD

    NX-330EX用ヒューズボックス

    KENWOOD
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    用途KSC-32用対応機種NX-330EX
  • NX-330EX用急速充電器(別売りヒューズボックス必須) KENWOOD

    NX-330EX用急速充電器(別売りヒューズボックス必須)

    KENWOOD
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    対応機種NX-330EX
  • TCP-D751用ベルトフック KENWOOD

    TCP-D751用ベルトフック

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ベルト幅50mmに対応
    適合ベルト幅(mm)50対応機種TCP-D751
  • マイクロホンミキサー ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホンミキサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
    質量(kg)約3.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)消費電力(mA)84
  • ギターワイヤレストランスミッター  G10シリーズ   G10TII LINE6

    ギターワイヤレストランスミッター G10シリーズ G10TII

    LINE6
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    G10TIIトランスミッターは、Relay G10SおよびRelay G10ギターワイヤレス・システムだけでなく、Line 6 Spider V 60、120、240、240HCアンプ(オリジナルおよびMKII)とYamaha THR-IIに対応しています。 G10Tをお使いの楽器にプラグインし、あとはプレイするだけのシンプルさです。 最大6時間の演奏時間を提供する充電式のバッテリーが内蔵されており、充電は単にG10またはG10Sギターワイヤレスのレシーバーまたは対応する上記アンプのインプットにプラグインするだけで行えます。
    対応製品Relay G10、Relay G10S、Spider V 60 MkII、Spider V 120 MkII、Spider V 240 MkII、Spider V 240HC MkII、Yamaha - THR30II Wireless、Yamaha - THR10II Wireless、Yamaha - THR30IIA Wireless
  • ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H

    audio-technica
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    簡単な操作で、セットアップを完了できます。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。 トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行ない、干渉周波数を自動で回避します。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。最大8チャンネルの同時使用が可能です。 ベルトパックトランスミッターの内部に、2本のアンテナを搭載。常に条件の良いアンテナから電波を送信しています。レシーバーは受信状態の良いアンテナを自動で選択するスペースダイバーシティ方式をはじめとして、周波数ダイバー、時間ダイバーを採用しています。 エアロビクスやダンスなどの激しい動きでも安定感をキープする、バックホールドタイプのヘッドウォーンマイクロホンシステムです。ハンズフリーによって身体全体を使えるため、より豊かな表現ができます。マイクの出し位置は、左右どちらにも対応可能です。
  • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー audio-technica

    イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー

    audio-technica
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    グリップ径の太いユニバーサルタイプです。(Φ31~Φ41)
  • シングル連結充電スタンド アルインコ

    シングル連結充電スタンド

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。
    対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
  • 充電用USBアダプター アルインコ

    充電用USBアダプター

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
    付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • ツイン連結充電スタンド アルインコ

    ツイン連結充電スタンド

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • ACアダプター アルインコ

    ACアダプター

    アルインコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。
    適合機種DJ-DP10A/B
  • シガーケーブル アルインコ

    シガーケーブル

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • シングル充電器セット EDC185A アルインコ

    シングル充電器セット EDC185A

    アルインコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    対象の無線機を1台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。
    トラスコ品番854-8195対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用ACアダプター アルインコ

    連結用ACアダプター

    アルインコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
  • クリップ アルインコ

    クリップ

    アルインコ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ショルダーベルトクリップ アルインコ

    ショルダーベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • クリップ アルインコ

    クリップ

    アルインコ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • ステンレスベルトクリップ アルインコ

    ステンレスベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • フリーベルトクリップ アルインコ

    フリーベルトクリップ

    アルインコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-P25、DJ-P35D、DJ-R100DL/S、DJ-PA20、DJ-U1、DJ-M1
  • ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコ

    ガイドシステム用 高指向性マイク

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
    適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)定格電圧(V)DC3感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク消費電流(mA)0.5以下寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)プラグΦ2.5ステレオS/N比60dB以上音圧レベル(dB)最大入力110動作電圧(V)1.5~10
  • スピーカーマイク アルインコ

    スピーカーマイク

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    対応機種XEAL30D/3D
  • IP67 防水スピーカーマイク アルインコ

    IP67 防水スピーカーマイク

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
    仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
  • DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ショートアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)45
  • 乾電池ケース アルインコ

    乾電池ケース

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
    適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DP10
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
    質量(g)約550(乾電池含む)種類デジタル簡易無線登録局電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)最大出力(W)1(スピーカー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)スピーカー部インピーダンス(Ω)8受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)動作温度範囲(℃)-10~50
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D

    アルインコ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
    付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)5定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)通信方式単信(プレストーク)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
  • ワイヤレススピーカーマイク エスコ

    ワイヤレススピーカーマイク

    エスコ
    18,000税込19,800
    1箱
    翌日出荷
    EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
トランシーバー