絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ
KENWOOD¥87,980~税込¥96,778~1台欠品中付属品バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む)幅(mm)54色ブラック高さ(mm)94
リチウムイオンバッテリーパック
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
ウェアラブルトランシーバー
ANDO¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。 市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在! イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。 身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。 もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2材質(本体)ABS樹脂質量(g)58(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)電源単四乾電池3本(別売/1台分)通信方式交互通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル送信出力10mWアズワン品番65-1674-52待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120通信距離(m)(見通し)約1000電波型式F3E
DJDPS70用乾電池ケース
アルインコ¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
骨伝導ヘッドセット(PTT付)
モトローラ¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
ブームマイク付ヘッドセット(PTT付)
モトローラ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
PMMN4022用D型イヤホン
モトローラ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
ユニット式卓上アンプ 30W
ユニペックス(UNI-PEX)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
ポータブル受信機
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
(EA790AF-21用)マイク
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷接話の為、騒音の高い所に適しています。仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
ポータブル送信機
エスコ¥55,700税込¥61,2701個翌日出荷接話の為、騒音の高い所に適しています。仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷付属品ベルトクリップ仕様免許・資格不要エスコ品番EA790AF-19質量(g)約154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
シングル連結用充電スタンド
アルインコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
シングル充電器セット
アルインコ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
入力ユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能な入力ユニットです。 入力12はエコーをかける事ができ、入力3も内部切換スイッチで設定が可能です。(モノラル大形ジャック) 入力4は音楽プレーヤーやキーボードが接続できます。(ステレオミニジャック)トラスコ品番497-3852質量(g)670電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×161
イヤホン 5個入
TOA¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
スイッチケーブル
TOA¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。 本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
接話型マイク
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性































![[EA790AF-21用] マイク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50291063-180220-02.jpg)