絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

FW-SS02 シグナルスイッチ2
イマオコーポレーション¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
シグナルポータブル受信機
イマオコーポレーション¥83,980税込¥92,3781個当日出荷機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44色ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
キャリングケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途SR-40、45用キャリングケース仕様グループトーク有無、中継機内蔵、中継機対応、免許・資格要不要トラスコ品番781-2884適合機種CL-40用タイプアンテナ・屋内/屋外・
充電器(専用ACアダプタ付属)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番781-2582適合機種SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45充電時間(時間)約5.5
単一指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番509-9871質量(g)34
乾電池ケース
ICOM(アイコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾電池ケースです。トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
ベルトクリップ(ステンレス製)
ICOM(アイコム)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。 ステンレス製で丈夫なうえ、噛む力も強力です。トラスコ品番510-0500適合機種BP-219、220N質量(g)74
イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。仕様イヤホン(EH-15)付トラスコ品番510-0101適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)62
卓上型アンプ60W5局
TOA¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。仕様ラジオ付トラスコ品番722-4001質量(kg)7.4定格出力(W)60
ワイヤレスミキサー
TOA¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
フリーストップマイクスタンド
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。トラスコ品番722-3951取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16RoHS指令(10物質対応)対応有効伸長(mm)908~1515
ダイナミックマイクロホン
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ボーカル・スピーチ用マイクです。仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
ツイン充電器セット EDC-186A
アルインコ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷対象の無線機を2台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。トラスコ品番404-5971適合機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32材質ABS樹脂質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用ヘッドセット
アルインコ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3799適合機種DJP45、DJDP10
トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷トラスコ品番336-1641質量(g)53対応機種IC-4855バッテリー容量(mAh)1350
特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。Bluetoothユニット内蔵です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS
ICOM(アイコム)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。素早く一斉連絡、かんたん操作です。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。を実現しました。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。用途建設・警備に。自治体の活動に。レジャー用に。付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:免許不要トラスコ品番603-8330幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54アンテナサイズ(mm)105通信距離市街地通話:0.5~1km距離(km)郊外通話:1~4
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI
KENWOOD¥51,980税込¥57,1781式10日以内出荷コンパクトでオプション装着時も扱いやすいトランシーバーです。UBZ-M51SEBのセット品です。従来のUBZシリーズとも通信可能です。免許・資格・申請不要です。中継器対応モード27chを装備しています。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT機能を搭載しています。電源のON/OFFができるボリュームツマミを採用しています。適合中継器:UBZ-RJ27トラスコ品番711-5511セット内容トランシーバー本体(UBZ-M51SEB):2台、ニッケル水素充電池(UPB-7N):2本、ツイン充電台(UBC-9CR):1台、ACアダプター(UBC-7SL):1本長さ(mm)アンテナ:75幅(mm)51.2色黒高さ(mm)154.9奥行(mm)28.3電源付属充電池距離(km)郊外通話:約1~2、市街地通話:約0.1~0.2
快適ヘッドセット 両耳 USBタイプ
ソニック¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ソフトな着け心地で快適、長時間でも疲れにくいです。軽量約80グラム。ミュートコントローラー。調節できるヘットバンドトラスコ品番685-2177材質主要材質:ABS幅(mm)140高さ(mm)180奥行(mm)50
快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス ブラック
ソニック¥7,798税込¥8,5781箱(3個)4日以内出荷両耳タイプ×口元マイクで周囲の音が気になりにくいヘッドセットです。トラスコ品番679-8057材質主要材質:ABSコード長さ(cm)約150
アイコム 連結型卓上急速充電器#21
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個10日以内出荷4台まで連結可能な充電器です。BP-238N用です。BC-165ACアダプター別途必要です。用途BP-238N用。トラスコ品番336-3319適合機種BP-238N幅(mm)122.5色ブラック高さ(mm)60品名充電器奥行(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
HPE NW 400G LR4 WDM QDD LC 10km XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
セカンダリPTT付ケーブル
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,300税込¥3,6301個5日以内出荷セカンダリPTT付用途工場ヘルメット用ヘッドセット(SSM-61H)またはインターコム型ヘッドセット(SSM-68H)と接続し本体へ接続します
完全防水ケース AQUAPAC 248 AQUAPAC トランシーバー 無線機 インカム用
Aquapac(アクアパック)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷アクアパック製のLサイズ防水ケースで、衛星電話や長いアンテナを持つVHF無線機に最適です。IPX8規格に準拠し、最大10mの水深まで完全防水を実現。ケースに入れたまま通話や操作が可能で、音量のロスはわずか3%。海水、雨、水飛沫、油、泥、砂、埃から無線機を保護し、万が一水中に落としても浮くので安心です。
完全防水ケース AQUAPAC 208 AQUAPAC トランシーバー 無線機 インカム用
Aquapac(アクアパック)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷IPX8規格に準拠し、最大10mの水深まで完全防水を実現したVHF無線機用ケースです。TPU素材を使用し、ケースに入れたまま通話や操作が可能で、海水、雨、水飛沫、油、泥、砂、埃から無線機を保護します。付属のショルダーストラップで携帯性も向上し、登山やカヌー、海上での使用に最適です。