絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(52)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互/20ch、中継/27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数受信感度14dμ以下(12dBSINAD)変調方式F3E(FM)動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)低周波出力50mW(8Ω)
ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA)
FIRSTCOM¥1,498税込¥1,6481個当日出荷FIRSTCOM ニッケル水素充電池 。特定小電力トランシーバー用 充電池です。 FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パックバッテリー電圧(V)1.2バッテリー容量(mAh)2500
ワイヤレス・スピーカーマイク
アルインコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷専用Bluetoothスピーカーマイクです。トラスコ品番243-9439適合機種DJDPS71/DJDPX2セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ質量(g)138
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2
アルインコ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
緊急通報ハンマー
Ronkジャパン¥549,800税込¥604,7801個9日以内出荷3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。 熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。 携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338防水仕様IPX5 準拠アズワン品番64-8874-52通信距離(m)約1000
6連型充電器
スタンダード¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電用途VXD1、VXD1S共通オプション
タイピン型イヤホンマイク
スタンダード¥15,980税込¥17,5781個当日出荷タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
ヘッドセットマイクロホン
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
トランシーバーT20-162Y
トーエイライト¥22,980税込¥25,2781組6日以内出荷免許・資格不要。 運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。 LEDライト付きセット内容本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台厚さ(mm)39電源単四電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)49×128本体質量(g)66チャンネル数20機能ハンズフリー機能周波数帯域(MHz)422.050~422.300通信距離市街地:約100~200m、見通しの良い場所:約1~2km
リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器
ペンギン¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー用充電器です。用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A質量(kg)5.3品名充電器容量(L)18充電方式2スロット順次充電方式
ポータブル窓口通話システム
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースSサイズです。用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
作業連絡用トランシーバー(同時通話)
ICOM(アイコム)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マグネット基台付で、金属部分に接着固定できます。IC-MS4880用マグネットマイクです。トラスコ品番509-9731適合機種IC-MS4880質量(g)530品名マグネットマイク
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D
バーテックススタンダード¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
説話型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-83ケーブル長(cm)100
ワイヤレスガイドシステム受信機
Ronkジャパン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。セット内容耳かけ式イヤホン幅(mm)40高さ(mm)65質量(g)28(リチウムポリマー電池含む)奥行(mm)12電源充電式(リチウムポリマー電池)チャンネル数10アズワン品番63-6335-82通信距離(m)約50
充電器
サンワダイレクト¥41,980税込¥46,1781個当日出荷400-HSGS002を10台同時充電可能です。材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
ハードケース ESC-53
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-52
アルインコ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
防水スピーカーマイク EMS-72
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A
アルインコ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD