絞り込み
サイズ(cm)
- 24.5(1)
- 25(2)
- 25.5(1)
- 26(2)
- 26.5(2)
- 27(3)
- 27.5(3)
甲被タイプ
紐タイプ(1)
色
ブラック(3)
形状

ローカット(1)
機能
クッション性(2)
耐久性/耐摩耗性(1)
材質(アッパー)
- 天然皮革(3)
天然皮革
ブランド
- mizuno(ミズノ)
- モノタロウ(6)
- GDジャパン(46)
- HEIGI(8)
- K-ZOC(ケイゾック)(10)
- KITA(喜多)(17)
- TULTEX(タルテックス)(36)
- UVEX(ウベックス)(23)
- アイトス(10)
- カジメイク(6)
- ケイワーク(13)
- コーコス信岡(9)
- サンダンス(7)
- ジーベック(21)
- スケッチャーズ(21)
- 丸五(14)
- 富士手袋工業(天牛)(12)
- 弘進ゴム(14)
- 日進ゴム(6)
- 福山ゴム工業(16)
- 自重堂(23)
- ブランドをもっと見る
「サイズ(cm)」から絞り込む
24.5(1)
25(2)
25.5(1)
26(2)
26.5(2)
27(3)
27.5(3)

プライムフィット AG11L
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷から3日以内出荷PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)用途電子機器製造・製造業色09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
プライムフィットMA 11L
mizuno(ミズノ)¥13,800税込¥15,1801足当日出荷PRIME FIT MA 11L。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。屈曲作業時にプロテクターが動きを妨げない設計の、足甲プロテクター一体型モデル。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。足首に当たりにくい足甲プロテクター:足甲プロテクターがスライドして屈曲時に足首付近への当たりを軽減。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。耐切創性・耐摩耗性に優れた固着テープ:プロテクターを固着するテープには耐切創性・耐摩耗性に優れたケブラー(R)を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)色09:ブラック質量(g)約495(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成樹脂、合成繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
プライムフィット NG11L
mizuno(ミズノ)¥13,800税込¥15,1801足当日出荷プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比用途建設業・製造業形状ローカット色09:ブラック標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひも靴タイプスニーカー
『セーフティスニーカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカットセーフティスニーカー
- ミドルカットセーフティスニーカー
- ハイカットセーフティスニーカー