469件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)

    興研(89件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別オプション
  • 吸湿スポンジ卵型(興研) 興研

    吸湿スポンジ卵型(興研)

    興研(56件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(65件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 1005R 興研

    防じんマスク 1005R

    興研(44件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
  • メリヤスカバー モノタロウ

    メリヤスカバー

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5枚)
    当日出荷
    取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
    用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品材質綿幅(mm)(最大部)約105高さ(mm)約55口幅(mm)約75
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • 接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研) 興研

    接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研)

    興研(14件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。適合防じんマスク種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1010A 興研

    防じんマスク 1010A

    興研(43件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。付属品フィルター仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用種別取替式防じん区分RL1質量(g)77国家検定合格番号第TM560号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)76±15吸気抵抗上昇値(Pa)90排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
  • 防じんマスク 1005RR 興研

    防じんマスク 1005RR

    興研(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)147国家検定合格番号第TM541号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30基準質量(g)147±20排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研)

    興研(16件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1枚ほか
    当日出荷
    種別交換用フィルター適合マスク1015-02国家検定合格番号第TM570号
  • 防じんマスク 1180-05 興研

    防じんマスク 1180-05

    興研(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型種別取替式防じん区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1015 興研

    防じんマスク 1015

    興研(27件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1111 興研

    防じんマスク 1111

    興研(14件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
    付属品フィルター仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11種別取替式防じん区分RS2質量(g)89(±15)国家検定合格番号第TM208号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)165排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
  • 防じんマスク 1021R 興研

    防じんマスク 1021R

    興研(14件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
    付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター種別取替式防じん区分RL2質量(g)160以下国家検定合格番号第TM545号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29基準質量(g)平均149吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク DR10R-1 重松製作所

    防じんマスク DR10R-1

    重松製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
    用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)仕様ケースレス適合(ろ過材)R1種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513縦(mm)99横(mm)102吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
  • 1005用プレフィルター 興研

    1005用プレフィルター

    興研(23件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
    種別オプション色白適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180C 興研

    防じんマスク 1180C

    興研(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型種別取替式防じん区分RL2質量(g)89国家検定合格番号第TM539号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)125排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)179国家検定合格番号第TM645号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20機能伝声器基準質量(g)198以下吸気抵抗上昇値(Pa)87排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1121R 興研

    防じんマスク 1121R

    興研(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    呼吸が楽なダブルフィルター。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研

    吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)

    興研(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
  • 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過 No.3753

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷
    交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
    用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
  • 防じんマスク用排気弁(興研) 興研

    防じんマスク用排気弁(興研)

    興研(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
  • No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)

    No.6000 交換用しめひも

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
  • フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1005R用

    興研
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    フィットテスト時にご使用ください
    用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
  • 防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過材 2071J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ材質ポリプロピレン規格NIOSH P95規格品国家検定合格番号RL2
  • No.6893交換用吸気弁 3M(スリーエム)

    No.6893交換用吸気弁

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1組(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番753-7484適合本体防じんマスク6000シリーズタイプ取り替え式
  • 防じんマスク 7191DK-03 興研

    防じんマスク 7191DK-03

    興研(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
    仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)種別取替式防じん区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1122R 興研

    防じんマスク 1122R

    興研(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12種別取替式防じん区分RS2質量(g)147国家検定合格番号第TM209号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37排気抵抗(Pa)(平均実測値)35基準質量(g)170以下吸気抵抗上昇値(Pa)52排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルタ(L2W) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L2W)

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途水ミスト(湿式研磨作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタ適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2Wトラスコ品番331-6467種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)14取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上アズワン品番64-8898-97
  • 防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
    用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク(取替え式)