遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度から絞り込む
  • NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付形状一眼質量(g)43種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO

    一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
    用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き ブロードウォッチ

    溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き

    ブロードウォッチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
    用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
  • 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ No.1400

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
    機能UVカット標準質量(g)85材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)0.0003以下RoHS指令(10物質対応)対応特性メガネ併用可
  • ウェルディンググラス#8 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#8

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
    用途電機溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#8
  • 防じんメガネ(溶接用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんメガネ(溶接用)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
    仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45タイプポリカレンズ種類防じんメガネ機能メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • YW-390 二眼形遮光めがね 山本光学

    YW-390 二眼形遮光めがね

    山本光学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)33種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接用ゴーグル SUZUKID(スズキッド)

    アーク溶接用ゴーグル

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
    用途電気溶接用質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75遮光度#10
  • 二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO

    二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業仕様メガネ併用可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37タイプポリカレンズ種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーン機能つる調整可材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 溶接メガネ ケース付き 東安

    溶接メガネ ケース付き

    東安
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
    用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
  • YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね 山本光学

    YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ形状二眼質量(g)60種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×64×162フレーム色ブラウンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YW-70 二眼形遮光めがね 山本光学

    YW-70 二眼形遮光めがね

    山本光学(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付形状二眼質量(g)39種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)

    二眼型遮光メガネ アイファイブ

    UVEX(ウベックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
    長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)55種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアプラズマ・タフメガネ TRUSCO

    エアプラズマ・タフメガネ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。
    用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。仕様ポリカレンズ長さ(mm)159幅(mm)161高さ(mm)64質量(g)50タイプメガネ併用可種類遮光メガネ規格ANSI 規格適合レンズ色グリーン / ミラーコーティングテンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
  • 一眼スポーツ型遮光メガネ OTOS

    一眼スポーツ型遮光メガネ

    OTOS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
  • 保護メガネ複式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ複式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • ウェルディンググラス#3 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#3

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
    用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#3
  • 一眼型遮光メガネ 5X1 UNIVET

    一眼型遮光メガネ 5X1

    UNIVET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
    用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
  • 一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス)

    一眼型遮光メガネ 9161

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量(g)46種類遮光メガネレンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
    仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学

    YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ

    山本光学(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様クリップオンタイプ形状クリップオン質量(g)15種類遮光めがねレンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60レンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%
  • IR遮光メガネ 2700 トーアボージン

    IR遮光メガネ 2700

    トーアボージン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一眼式フレームレス。 耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。 パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 ストレートモダン。
    仕様角度調整可質量(g)36タイプポリカレンズ種類遮光メガネフレーム色ブラック機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 赤外線遮断保護メガネ NXT UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ NXT

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 遮光メガネ 330 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ 330

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。
    用途薬品・熱に強い質量(g)60種類遮光メガネ寸法(幅W×高さH)(mm)132×65材質(フレーム)メタル材質(レンズ)強化ガラス
  • 開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96タイプメガネ併用可種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーンレンズポリカレンズ機能防曇遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学

    YGW-503M 遮光ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
    用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護質量(g)100
  • カバープレートセット (前) マイト工業株式会社

    カバープレートセット (前)

    マイト工業株式会社
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    液晶スクリーンを保護します。
    用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
    適合S-227種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途電気・ガス溶接作業種類遮光メガネ
  • YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-390種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズトラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スモーク種類遮光メガネ
  • YW-280 二眼形遮光めがね(大型) 山本光学

    YW-280 二眼形遮光めがね(大型)

    山本光学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など質量(g)44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149材質(フレーム)プラスチック
  • 遮光メガネ 102-KK 理研化学

    遮光メガネ 102-KK

    理研化学
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。
    寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)
  • 溶接用遮光メガネ イチネンTASCO

    溶接用遮光メガネ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

遮光メガネ