絞り込み
電球の種類
LED(1)
種別
- 32WFHT形(1)
- 42WFHT形(1)
- その他(1)
口金
- GX24Q
- 2G11(1)
- G23(1)
- G24d-1(1)
- G24d-2(1)
- GX10q(3)
- GX10q-1(2)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX10q-4(2)
- GX10q-6(1)
- GX24q-2(2)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(5)
- GY10q-2(2)
- GY10q-4(2)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- 口金をもっと見る
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(2)
光色
昼白色(1)
電球色(1)
ブランド
- 光商事(2)
光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
商品豆知識

LEDコンパクト蛍光灯FHT
光商事¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応