絞り込み
口金
  • GY10q
  • 2G11(1)
  • G23(1)
  • G24d-1(1)
  • G24d-2(1)
  • GX10q(3)
  • GX10q-1(2)
  • GX10q-2(6)
  • GX10q-3(4)
  • GX10q-4(2)
  • GX10q-6(1)
  • GX24Q(2)
  • GX24q-2(2)
  • GX24q-3(7)
  • GX24q-4(5)
  • GY10q-2(2)
  • GY10q-4(2)
  • GY10q-6(2)
  • GY10q-7(2)
  • GY10q-9(2)
  • GY10q-10(2)
光色
  • 光色昼白色(1)
ブランド
  • 東京メタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト型LEDランプ 東京メタル

    コンパクト型LEDランプ

    東京メタル
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    10日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
    材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ

『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯