カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯
            • コンパクト形蛍光灯
              • FDL蛍光灯(6)

コンパクト形蛍光灯 :「FDL27」の検索結果

コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
関連キーワード
  • fdl27ex-n
  • fdl27ex
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)117消費電力(W)10口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×142配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ

『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

fdl27ex-l 器具特集
おすすめ人気ランキング
コンパクト形蛍光灯