絞り込み
口金
  • E39
  • B15D(11)
  • B15S(3)
  • B22D(22)
  • BA9S(27)
  • BA15(8)
  • BA15d(7)
  • BA15s(4)
  • E5(2)
  • E10(48)
  • E12(218)
  • E14(52)
  • E17(279)
  • E26(232)
  • F5(1)
  • F6(5)
  • GY6.35(2)
  • P21(3)
  • S9(5)
  • その他(21)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
電圧(V)
  • 100~200(1)
  • 110(3)
  • 220(2)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(3)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色ブラック(1)
電球形状
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(1)
レフ球・一般球
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 日幸電子工業(1)
  • 旭光電機工業(1)
岩崎電気・アイリスオーヤマ・日幸電子工業・旭光電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • インテリアランプ110V100W E39 旭光電機工業

    インテリアランプ110V100W E39

    旭光電機工業
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)410ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E39ガラス球径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球