絞り込み
口金
- E39
- B15D(7)
- B15S(1)
- B22D(20)
- BA9S(24)
- BA15(8)
- BA15d(6)
- BA15s(3)
- E5(2)
- E10(43)
- E12(200)
- E14(46)
- E17(260)
- E26(189)
- F5(1)
- F6(5)
- GY6.35(1)
- P21(3)
- S9(3)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
- 100~200(1)
- 110(2)
- 220(2)
電球の種類
白熱電球(3)
光色
ブラック(1)
電球形状

レフ球(1)

一般球(1)
レフ球・一般球
ブランド
- 岩崎電気(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 日幸電子工業(1)
岩崎電気・アイリスオーヤマ・日幸電子工業

レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
アイリスオーヤマ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷色ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55