絞り込み
消費電力(W)
電球の種類
ブランド
岩崎電気・OSRAM(オスラム)・フィリップス・ハタヤリミテッド・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む

FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
セラルクスTCP 70W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
FECセラルクスエースPRO
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
セラミックメタルハライドランプ
OSRAM(オスラム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200
アイ クリーンエース
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。口金E39相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)130
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
セラルクス 屋外街路灯専用形
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
セラルクスT (G12口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
FECセラルクスエース
岩崎電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
メタルハライドライト
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)400電線太さ(mm2)2照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3
FECツインサンルクスエース
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯