絞り込み
口金
- G12
- E26(10)
- E39(19)
- E40(1)
- EU10(3)
- Fc2(1)
- G8.5(2)
- K12s-36(1)
- RX7s(4)
- RX7s-24(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(3)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(3)
電圧(V)
- 85(2)
- 88(1)
- 90(3)
- 96(1)
電球の種類
HIDランプ(3)
光色
その他(1)
ホワイト(1)
昼白色(1)
温白色(2)
電球色(2)
ブランド
- 岩崎電気(3)
- フィリップス(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
岩崎電気・フィリップス・OSRAM(オスラム)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
E26(10)
E39(19)
E40(1)
EU10(3)
Fc2(1)
G8.5(2)
G12
K12s-36(1)
RX7s(4)
RX7s-24(1)

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
セラルクスT (G12口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯