絞り込み
口金
- E26(1)
- E40(1)
- Fc2(1)
- G8.5(1)
- G12(1)
- K12s-36(1)
- RX7s(3)
- RX7s-24(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(3)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 2000以上(1)
電圧(V)
- 96(1)
- 100(1)
電球の種類
HIDランプ(7)
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- 岩崎電気(44)
- フィリップス(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「口金」から絞り込む
E26(1)
E40(1)
Fc2(1)
G8.5(1)
G12(1)
K12s-36(1)
RX7s(3)
RX7s-24(1)

セラミックメタルハライドランプ
OSRAM(オスラム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ
HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯