絞り込み
口金
- E12
- B15D(1)
- BA9S(1)
- BA15d(1)
- E10(7)
- E14(2)
- E17(41)
- E26(9)
- P21(3)
- S9(2)
- その他(9)
電圧(V)
- 3(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 24(3)
- 30(2)
- 35(1)
- 48(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 100(14)
- 110(14)
- 140(2)
- 220(4)
- 250(1)
光色
イエロー(3)
クリア(25)
グリーン(2)
ピンク(3)
ブルー(4)
ホワイト(21)
レッド(3)
電球色(4)
消費電力(W)
- 5未満(8)
- 5~10未満(24)
- 10~20未満(19)
- 20~30未満(5)
- 40~50未満(1)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(19)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(2)

ミニボール球(1)

小丸球/ナツメ球(34)
シャンデリア球/ローソク球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- オーム電機(21)
- ELPA(18)
- エスコ(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- 旭光電機工業(7)
- 東西電気産業(3)
- マクサー電機(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東京メタル(1)
オーム電機・ELPA・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・東西電気産業・マクサー電機・アイリスオーヤマ・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
BA9S(1)
BA15d(1)
E10(7)
E12
E14(2)
E17(41)
E26(9)
P21(3)
S9(2)
その他(9)

ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥161税込¥1771パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
小丸球 E12 15
ELPA(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,630税込¥1,7931袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥74税込¥811個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア口金E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 E12 電球色
アイリスオーヤマ¥379税込¥4171個当日出荷常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格電流(A)約0.006定格消費電力(W)約0.2全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260光色電球色相当明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ナツメ球 E12 10W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
マクサー電機¥99税込¥1091個当日出荷蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球 白
ELPA¥209税込¥2301セット(2個)欠品中保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命