絞り込み
電圧(V)
電球の種類
電球形状
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ミニボール球・ムギ球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・ミネシマ・東西電気産業・マクサー電機・東京メタル・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・DESCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ナツメ・小丸球

180件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • スペース球 T24E17 30W オーム電機

    スペース球 T24E17 30W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-24全長(mm)93クリア定格110V-30W直径(mm)24
  • スペース球 T20E17 20W オーム電機

    スペース球 T20E17 20W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
  • ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA
    299税込329
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 生地色ナツメ球5W ELPA

    生地色ナツメ球5W

    ELPA
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • トウミョウダイ ELPA

    トウミョウダイ

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
  • トウミョウダイ ELPA

    トウミョウダイ

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50全長(mm)55定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)24
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入 オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
  • パイロットスポット球 旭光電機工業

    パイロットスポット球

    旭光電機工業
    99税込109
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • パイロットランプG1130V1W 旭光電機工業

    パイロットランプG1130V1W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • パイロットランプ48V2W 旭光電機工業

    パイロットランプ48V2W

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
  • パイロットランプT1030V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプT1030V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)22
  • パイロットランプT1028V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプT1028V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)20
  • パイロットランプT108V0.15A 旭光電機工業

    パイロットランプT108V0.15A

    旭光電機工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)4.3
  • パイロットランプT106.3V0.15A 旭光電機工業

    パイロットランプT106.3V0.15A

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • パイロットランプ28V0.11Aクリア 旭光電機工業

    パイロットランプ28V0.11Aクリア

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ナツメ球10W 旭光電機工業

    ナツメ球10W

    旭光電機工業
    169税込186
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ナツメ球 旭光電機工業

    ナツメ球

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ナツメ球透明カラー5W 旭光電機工業

    ナツメ球透明カラー5W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ナツメ球セラミックカラー5W 旭光電機工業

    ナツメ球セラミックカラー5W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機

    「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入

    マクサー電機
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
    消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5Wホワイト3P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5Wホワイト3P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
  • ナツメ球 T20E12 20W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 20W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ナツメ球 T20E17 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
  • スペース球 T20E17 10W オーム電機

    スペース球 T20E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
  • 豆球セット ミネシマ

    豆球セット

    ミネシマ
    249税込274
    1個
    欠品中
    電球形状豆球セット内容豆球(3V)、ソケットコード(約22cm)、ビニールコード(約1.5m)
  • ムギ球 ミネシマ

    ムギ球

    ミネシマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電球形状ムギ球
ナツメ・小丸球