絞り込み
電圧(V)
電球形状
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ミニボール球・ムギ球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・ミネシマ・東西電気産業・マクサー電機・東京メタル・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・DESCO
「口金」から絞り込む

ナツメ球10WE17Cロング
ELPA¥289税込¥3181個翌々日出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
豆電球(スポット球)
東西電気産業¥4,998税込¥5,4981箱(50個)3日以内出荷懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
なつめ電球
東京メタル¥219税込¥2411個7日以内出荷オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
中ナツメ電球
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1袋(5個)当日出荷から翌日出荷分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球3Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)5消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命