2ページ目: クリア電球

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • ビィンテージランプ 旭光電機工業

    ビィンテージランプ

    旭光電機工業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般球100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般球220V200W 旭光電機工業

    一般球220V200W

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般九100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般電球220V150WC 旭光電機工業

    一般電球220V150WC

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 長寿命クリア ELPA

    長寿命クリア

    ELPA
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    全長(mm)98クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)19全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55
クリア電球