絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(8)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
ブランド
オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・マクサー電機・東洋ライテック・ハタヤリミテッド・Panasonic(パナソニック)・ブライトライト・岩崎電気・キシマ・東京メタル・HORIUCHI
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(6)
30~40未満(9)
40~50未満(4)
50~60未満(9)
60~70未満(5)
90~100未満(8)
100~200未満(4)
200~300未満(1)
300~400未満(1)
500~600未満(1)

ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
長寿命シリカ電球
ELPA(15件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
長寿命シリカ40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)485アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
LED フィラメント エジソン型E26
キシマ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
マクサー電機¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
長寿命シリカ100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110色Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
ミニ電球 白熱電球
ブライトライト¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ミニ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
白熱電球
東京メタル¥159税込¥1751個当日出荷光がやわらかいホワイトランプです。トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト
東洋ライテック¥229税込¥2521個当日出荷長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
ホワイトシリカ電球20W2P
マクサー電機¥279税込¥3071台5日以内出荷10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。消費電力(W)100V/18口金E26定格寿命(時間)約1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98×55エコロジー商品省エネ
抗菌ライト
HORIUCHI¥9,998税込¥10,9981個当日出荷CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。用途ウイルス対策に。トラスコ品番382-8901全長(mm)129色電球色消費電力(W)11口金E26定格寿命(時間)30000光源色電球色外径(mm)64明るさ(Lm)600
電球(200W)
ハタヤリミテッド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
シリカ電球 白熱電球
ブライトライト¥499税込¥5491セット(2個)5日以内出荷シリカ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
PPボックス
ELPA¥168税込¥1851個翌々日出荷材質:ポリプロピレン。色 :クリア。同梱品:ラベル付用途プラボックスシリーズと組み合わせて使用できます。重ねることができます。フタを開けた状態で固定できます。
電球(60W)
ハタヤリミテッド¥719税込¥7911個当日出荷適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800