絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(9)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
口金
  • E26
  • B22D(1)
  • E17(1)
  • E39(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色グリーン(3)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色レッド(3)
  • 光色電球色(4)
電圧(V)
  • 100(13)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 220(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類シリカ電球(13)
  • 電球の種類白熱電球(5)
電球形状
電球形状
一般球(3)
一般球
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • マクサー電機(3)
  • 東洋ライテック(3)
  • 岩崎電気(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • キシマ(1)
  • 東京メタル(1)
  • HORIUCHI(1)
  • ブライトライト(1)
モノタロウ・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・マクサー電機・東洋ライテック・岩崎電気・ハタヤリミテッド・ELPA・Panasonic(パナソニック)・キシマ・東京メタル・HORIUCHI・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(6)
30~40未満(9)
40~50未満(2)
50~60未満(10)
60~70未満(3)
70~80未満(1)
80~90未満(1)
90~100未満(9)
100~200未満(3)
200~300未満(2)
  • シリカホワイト電球 モノタロウ

    シリカホワイト電球

    モノタロウ(47件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
    全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 長寿命シリカ電球 ELPA

    長寿命シリカ電球

    ELPA(15件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
    ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • 旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機

    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ

    オーム電機(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • シリカ電球 オーム電機

    シリカ電球

    オーム電機
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類シリカ電球
  • 【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト

    マクサー電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
    電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)

    道路交通信号機用電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格寿命(時間)4000
  • 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
  • 長寿命 シリカ電球 オーム電機

    長寿命 シリカ電球

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
  • カラー電球 PS55E26 40W オーム電機

    カラー電球 PS55E26 40W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
  • 長寿命シリカ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)485アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • LED フィラメント エジソン型E26 キシマ

    LED フィラメント エジソン型E26

    キシマ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト

    マクサー電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • 長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    219税込241
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • 白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    219税込241
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
  • シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-60定格110V-60W全高(mm)110直径(mm)60
  • 白熱電球 東京メタル

    白熱電球

    東京メタル
    159税込175
    1個
    当日出荷
    光がやわらかいホワイトランプです。
    トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • ホワイトシリカ電球20W2P マクサー電機

    ホワイトシリカ電球20W2P

    マクサー電機
    279税込307
    1台
    5日以内出荷
    10%省エネ(18W)のホワイトシリカ電球の2個パックです。E26口金、定格寿命1000時間です。
    消費電力(W)100V/18口金E26定格寿命(時間)約1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98×55エコロジー商品省エネ
  • 抗菌ライト HORIUCHI

    抗菌ライト

    HORIUCHI
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
    用途ウイルス対策に。トラスコ品番382-8901全長(mm)129電球色消費電力(W)11口金E26定格寿命(時間)30000光源色電球色外径(mm)64明るさ(Lm)600
  • 白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状PS-60グリーン定格110V-60W全高(mm)110口金E26直径(mm)60
  • 電球(200W) ハタヤリミテッド

    電球(200W)

    ハタヤリミテッド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • シリカ電球 白熱電球 ブライトライト

    シリカ電球 白熱電球

    ブライトライト
    499税込549
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    シリカ電球 白熱電球
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
  • 電球(60W) ハタヤリミテッド

    電球(60W)

    ハタヤリミテッド
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別防爆形照明器具用白熱電球口金E26全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)220定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)200
シリカ電球