絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(107)
- 60(6)
- 63(2)
許容荷重(daN)
- 20(2)
- 30(8)
- 30.008(1)
- 35(7)
- 40(6)
- 44(1)
- 50(15)
- 50.014(2)
- 60(53)
- 70(13)
- 80(2)
- 98(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 147(3)
- 147.1(1)
- 150(4)
- 245(1)
- 343(1)
- 350(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(18)
- エラストマー(7)
- ゴム(28)
- ナイロン(50)
- フェノール(4)
- 樹脂(11)
- 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
単輪(80)
双輪(6)
ストッパー
- あり(40)
- なし(73)
取付高(mm)
- 70
- 65(192)
- 68(159)
- 85(283)
- 90(101)
- 92(155)
- 93(255)
- 95(146)
- 97(140)
- 100(138)
- 103(118)
- 122(213)
- 126(203)
- 132(264)
- 144(318)
- 168(208)
- 177(309)
- 190(290)
- 198(375)
- 250(334)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 11(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(6)
- 21(8)
- 25(53)
- 26(8)
- 27(9)
- 28(20)
- 33(1)
- 44(2)
- 45(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 61(2)
- 62(1)
11・14・16・20・21・25・26・27・28・33・44・45・54・55・61・62
金具仕上
- ステンレス(27)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(29)
- 三価ユニクロ(28)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(51)
- ユーエイキャスター(36)
- TRUSCO(10)
- ナンシン(5)
- 東信製作所(3)
- 内村製作所(3)
- ヨドノ(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- 岡本工機(1)
- SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・東信製作所・内村製作所・ヨドノ・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・ウカイ(岐阜産研工業)・岡本工機・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥569税込¥6261個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥459税込¥5051個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥579税込¥6371個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷固定車320SRと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重荷重双輪キャスター材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥429税込¥4721個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
ステンレスキャスター SUSーSG型
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター