カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,522)
- ユーエイキャスター(974)
- エスコ(589)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(306)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(70)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- 栃木屋(60)
- ハーフェレ(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)
ハンマーキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
表示器付単輪キャスター EX-100P型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から7日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。付属品No.11ソケット付形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式
京町産業車輌¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様固定式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスパッド
東京パーツセンター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)色白軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪