カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,522)
- ユーエイキャスター(974)
- エスコ(589)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(306)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(70)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- 栃木屋(60)
- ハーフェレ(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。荷重種別重荷重
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷固定仕様右ストッパー付の金具です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷自在ねじ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパーなし
コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥869~税込¥956~1個7日以内出荷2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類材質三価クロメート材質(車輪)ナイロン6取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター ゴム車輪付ユニクロ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥849~税込¥934~1個6日以内出荷から7日以内出荷2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類材質三価クロメート材質(車輪)ナイロン6取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車
ヨドノ¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付
ヨドノ¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロンストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
補助テーブル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷低コストを追求した普及型タイプです。トラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286材質(車輪)ナイロンキャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA986TS-8材質ナイロン色スケルトン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン色黒質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥6,590税込¥7,2491個当日出荷エスコ品番EA986SD-75材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)700種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-75C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
85.0mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。エスコ品番EA986PY-1材質スチール高さ(mm)(ON)90、(OFF)75プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56適正取付高(mm)85
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷仕様固定式エスコ品番EA986PV-75材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.15車輪幅(mm)45全高(mm)106耐熱温度(℃)80取付穴ピッチ(mm)80×80
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー