カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,522)
- ユーエイキャスター(974)
- エスコ(589)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(306)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(70)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- 栃木屋(60)
- ハーフェレ(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
65mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-12材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
65mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-62質量(kg)1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)180ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-44質量(kg)2.4材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-8材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)50車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法B(mm)25寸法X(mm)36寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)15全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-18材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個4日以内出荷エスコ品番EA986MN-125材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷エスコ品番EA986MG-8軸径(Φmm)25許容荷重(kg)650車輪径(Φmm)280材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度65 ショアAボス幅(mm)70ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA986ME-8材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986ME-6材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-3材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個4日以内出荷エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
160mm キャスター(自在金具)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
低床式キャスター
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
中重量用固定型
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(部品リサイクル型)
栃木屋¥799~税込¥879~1個10日以内出荷一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。用途OA機器・医療機器・事務機等材質PA材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ボルト型
栃木屋¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター
栃木屋¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷重荷重用のキャスターです。用途OA機器・台車等材質SPHC、PA荷重種別重荷重材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
抗菌キャスター
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質PA、エラストマー(抗菌仕様)材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪