16ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,816件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

    特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
    厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
  • 520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(作業中)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-122文字内容作業中
  • 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,060税込6,666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-68材質ポリエチレン質量(kg)1.2トラ全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • オレンジネット 仙台銘板

    オレンジネット

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
    材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5長さ(m)50幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンウエイト ミズケイ

    コーンウエイト

    ミズケイ(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
    材質ゴム厚さ(mm)20質量(kg)約1素材ゴム
  • 吹流し アラオ

    吹流し

    アラオ(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
    長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • アクリミラー アクリサンデー

    アクリミラー

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル鏡シルバー
  • PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ

    PUクッションL字型 特殊用

    カーボーイ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
    用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
  • ニューペールネット 日本マタイ

    ニューペールネット

    日本マタイ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
    材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛ライトブルー長さ(m)1.5幅(m)1.5網目(mm)約15角目
  • メガネバンド 仙台銘板

    メガネバンド

    仙台銘板(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
    用途屋外可型式角型取付場所壁面使用場所屋外
  • ハンドメガホンII 旭電機化成

    ハンドメガホンII

    旭電機化成(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
    仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)種類ハンドタイプ最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
  • アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
  • IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)

    IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
  • のりなしトラテープ(黄/黒) つくし工房

    のりなしトラテープ(黄/黒)

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン黄/黒テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50表示内容トラ
  • トラ布テープ ホリコー

    トラ布テープ

    ホリコー
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
    用途注意喚起黄×黒基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24主な用途注意喚起粘着力(N/25mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • 特定小電力トランシーバー2個SET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー2個SET

    エフ・アール・シー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー 本体2台セット 「FTH-314」2台 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • 蛍光プラスチックチェーン10m セーフラン安全用品

    蛍光プラスチックチェーン10m

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
    用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
  • ハンズフリー拡声器 TOA

    ハンズフリー拡声器

    TOA(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
    仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • ベルトクリップ EBC-46 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-46

    アルインコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)黄/黒
  • 特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
    トラスコ品番491-6093質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数防塵防水性能IP54送信出力10mW(1mW切り替え可)通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E(FM)
  • 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO

    標識ロープ(3つ打タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑線径(Φmm)7.5
  • リングバー黄/黒 トーグ安全工業

    リングバー黄/黒

    トーグ安全工業(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リング部分が切れにくいので長く使えます。
    用途工事現場や駐車場に材質塩ビ黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34
  • バリアライン用コーンジョイント TRUSCO

    バリアライン用コーンジョイント

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    バリアライン用の受け側コーンジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
    適合バリアラインTCC-BRシリーズトラスコ品番452-4055材質PE(ポリエチレン)ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×238
  • トラコーン TRUSCO

    トラコーン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。 軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。 黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。
    用途工事現場や駐車場トラスコ品番445-4235材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380イエロー/ブラック高さ(mm)700質量(g)855種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザインライン入り
  • ガレージミラー 丸 MYST

    ガレージミラー 丸

    MYST(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
    用途ガレージまわりの安全確認のため形状丸型材質(本体)ポリプロピレン材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着)使用場所屋外曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
  • イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)

    イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム

    ICOM(アイコム)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
  • 特定小電力トランシーバー KENWOOD

    特定小電力トランシーバー

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
    イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
  • コーン用立体表示カバー 友屋

    コーン用立体表示カバー

    友屋
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    カラフルコーンにかぶせるだけで! 立体状のミミでアテンション向上!
    仕様折りたたみ可能材質ポリプロピレン
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー
    14,980税込16,478
    1式
    3日以内出荷
    シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
    用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
  • NX-20X/20R用 充電池 エフ・アール・シー

    NX-20X/20R用 充電池

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合NX-20X
  • 工事灯 カラーコーンカバー付 ミズケイ

    工事灯 カラーコーンカバー付

    ミズケイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様カラーコーンカバー付
  • Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ) 中発販売

    Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ)

    中発販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス質量(g)550タイプコーンタイプ(マグネット無し)長さ(m)10ストローク(m)シート:10シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可
  • ニューはるピタ 東プレ

    ニューはるピタ

    東プレ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材取付け方法吸着シート
  • メッシュ大旗+棒セット蛍光 ミズケイ

    メッシュ大旗+棒セット蛍光

    ミズケイ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。
    用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
  • バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売

    バリアリール専用スタンド(2本セット)

    中発販売
    33,980税込37,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
    付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品