カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(352)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(197)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
パッチンクリップ(Φ48.6対応)
つくし工房(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。適合Φ48.6用材質ポリプロピレン寸法(mm)150色黄色質量(g)110
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。トラスコ品番510-0356適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型スピーカーマイクロホン質量(g)40
ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー
光モール¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
デーキャップ
アラオ¥21税込¥231個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
チェーンスタンド
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)トラスコ品番363-0906幅(mm)255色ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
安心クッションL字型 STRONG 屋外対応
カーボーイ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
安心クッション 丸型
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。厚さ(mm)5質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
ソーラー式セフティーフラッシュ
キタムラ産業(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220
CATEYE(キャットアイ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
安全標示用布テープ NO.145T
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷布テープのため手で簡単に切れます。 ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。用途危険区域に対しての安全標示・区画整理など。伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3
電子ホイッスル
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光
三和製作所¥229税込¥2521個当日出荷人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。トラスコ品番454-8045幅(mm)47高さ(mm)8奥行(mm)20
鉄骨固定クランプ
信和¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
マイクロホンホルダー
TOA(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)
キタムラ産業(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
充電用ACアダプター EDC-162
アルインコ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
段差プレート(コーナー)
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。材質ポリプロピレン色グレー
ソフトコーン450
¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。用途車両通行の規制、区画わけ等に。付属品アンカーボルト2種類(コンクリート用、アスファルト用)適合コンクリート、アスファルト兼用材質TPU質量(kg)0.8色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)450
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)当日出荷仕様先端R形状材質ゴムマグネット厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)寸法(mm)100×1050質量(kg)約2.75
反射テープ
TMC¥849税込¥9341巻当日出荷光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルム色トラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
安心クッション平型
カーボーイ¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
敷き鉄板専用強力マグネット式ポール
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591色オレンジ/白高さ(mm)840質量(g)760タイプマグネット取付種類両側フックベース径(Φmm)90材質(ポール)ポリエチレン(PE)材質(ベース)スチールポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)
STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)当日出荷警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。 共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
段差スロープ グレー
ユニット(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
LED誘導ライト
セーフラン安全用品¥1,598税込¥1,7581個当日出荷防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。全長(mm)520色青質量(g)約11(電池含まず)使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)アズワン品番65-1339-19直径(mm)30
ブームマイクスタンド
KC(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能