カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(352)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(197)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
安心クッション
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195タイプ半円型寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ
信栄物産¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.9寸法(Φ)440材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)800
コーンカバー標識
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
オーバルミラー クリップタイプ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。 フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7158型式楕円色ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
2ピン型イヤホンマイク EME-29A (業務用)
アルインコ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。トラスコ品番336-5450適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳かけ型
Sカラーコーン スコッチコーンM
CONDOR(山崎産業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPE色レッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザインライン入り
ガレージミラー ポール取付タイプ
信栄物産¥7,198~税込¥7,918~1セット4日以内出荷から6日以内出荷ミラーセット ポール取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
布トラテープ
ユニット¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。トラスコ品番739-5108材質レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)0.32色黄/黒摘要粘着シール長さ(m)25
虎ビニールテープ
キラックス¥669~税込¥736~1巻当日出荷ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。仕様斜め縞厚さ(mm)0.2色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ長さ(m)10基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)0.97引張強度(N/10mm)33.8伸長率(%)201RoHS指令(10物質対応)対応
LEDロープライト専用電源
富士倉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
LEDロープライト両面発光増設用
富士倉¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
スピーカー付きマイク
キングジム¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。セット内容マイクベース・充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約350タイプマイク型電源リチウムイオンポリマーバッテリー最大出力(W)15連続使用時間(時間)約6(使用条件により変化します)インターフェース外部入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子充電時間(時間)約3(使用条件により変化します)スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1マイク/スピーカーあり/あり対応オプションSPMS1外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×290
K&M マイクホルダー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き材質プラスチック製質量(kg)0.04色ブラック対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。長さ(mm)260質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33連続使用時間(時間)約12~30使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
反射マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
安心クッションコーナー用 小
カーボーイ¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)15
低圧マルチカットシート
渡部工業¥4,998~税込¥5,498~1枚(1m)4日以内出荷任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。用途低電圧での活線作業時に。材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1989
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7390質量(g)136品名小型スピーカーマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-79
ガレージミラーS 角
MYST(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状角幅(mm)190寸法(mm)240×190色ブラックサイズS高さ(mm)240材質(本体)HIPS質量(g)596材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m角度調節可能
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6質量(g)50取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
チェーンスタンド用シール
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1組(2枚)当日出荷チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
カラーコーン用ロープ止め具 ロープトメチャッタ
日大工業¥289税込¥3181個当日出荷コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。用途カラーコーンのロープ止め具に。イベントの会場の区画・コース設営など便利で、付け外しは簡単で使用中はずれにくい構造です。トラスコ品番418-7105材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38適合ロープ径(Φmm)8~12
ハーフドームミラー<T字路専用>
コミー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番395-3866幅(mm)1040型式ハーフドーム質量(kg)2.9高さ(mm)540像の大きさ(曲面R)634
カラーコーン用ロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして。トラスコ品番360-0173材質ポリエチレン(PE)色黄/黒直径(Φmm)12質量(g)240品名コーン用ロープ長さ(m)2
屋内用ラインテープ ラインプロ
岩田製作所(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
2WAYガード
ユニット(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組質量(kg)約4.5高さ(mm)885種類両側フック材質(キャップ)ナイロンベース径(Φmm)210材質(フック)ナイロン材質(ポール)ポリカーボネート材質(ベース)ポリプロピレン(鉄ウエイト入り)ポール径(Φmm)35使用場所屋内
H鋼ショックレスガード
日大工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1