9ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,809件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • ラジオ体操用CD ユニット

    ラジオ体操用CD

    ユニット(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
    仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
  • Wバリアリール 中発販売

    Wバリアリール

    中発販売
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート 強力ネオジム磁石4個付き 増し締めハンドル搭載 シートロック機構付き
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)シート長さ(m)12本体高さ(mm)143設置方式マグネット式(ネオジム磁石)色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品アンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • 工事用旗 シンワ測定

    工事用旗

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(2本)
    当日出荷
    遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
    用途工事現場での一般車の誘導などに。セット内容紅白各1本紅白柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)
  • オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ TRUSCO

    オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
    用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7166型式楕円ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
  • カーストップ 穴付 光

    カーストップ 穴付

    (7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
    材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)取付穴径(Φmm)6
  • 警笛付指示灯 赤 Beruf SECURITY

    警笛付指示灯 赤

    Beruf SECURITY(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
    用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
  • 反射テープ モノタロウ

    反射テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
    用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
  • 安心クッション(コーナー型) TRUSCO

    安心クッション(コーナー型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。トラスコ品番489-6521材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)3クリア高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • プラスチックチェーン ニッサチェイン

    プラスチックチェーン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1巻(10m)
    当日出荷
    資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
    材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン線径(Φmm)6.0チェーン内寸(mm)23.5×7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットスコッチコーン モノタロウ

    カットスコッチコーン

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(20本)
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスガード 日本緑十字社

    ショックレスガード

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
    材質軟質塩ビ寸法(m)1
  • コーナーエコクッション TRUSCO

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • ガレージミラー エーモン

    ガレージミラー

    エーモン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
    用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に取付場所壁面・壁上・支柱材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール材質(ボルト)ステンレス使用場所屋外材質(フランジナット)ステンレス角度調節可能
  • NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク エフ・アール・シー

    NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
  • ワイヤレスマイク サンワサプライ

    ワイヤレスマイク

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
  • イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FP22

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
    ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
  • 吹き流し用金具 アラオ

    吹き流し用金具

    アラオ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
    適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
  • リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン

    リール巻プラスチックチェーン

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • カットロープ ユタカメイク

    カットロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
    用途立入禁止・危険区域の表示。トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • 冷蔵庫ロック カーボーイ

    冷蔵庫ロック

    カーボーイ
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。
    用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5材質(部品)ネジ/スチール
  • ゆびストッパー40cm カーボーイ

    ゆびストッパー40cm

    カーボーイ
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
    用途ドア、扉の指挟み防止に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)400幅(mm)215厚さ(mm)15質量(g)110取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
    付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
  • 誘導用 ライト マグネット付 モノタロウ

    誘導用 ライト マグネット付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート全長(mm)300直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯電池寿命(時間)約45使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200
  • 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品

    蓄光滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • のりいれ隊 アラオ

    のりいれ隊

    アラオ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚ほか
    当日出荷
    タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
    材質再生ゴムブラック
  • 安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO

    安心クッション(かまぼこ型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型幅(mm)66厚さ(mm)60質量(g)250長さ(m)0.4取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
    用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
  • 道路鋲 反射式タイプ モノタロウ

    道路鋲 反射式タイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
    用途縁石の上などの注意喚起に。材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20(本体部)黄、(反射部)黄
  • シングルチャージャー KENWOOD

    シングルチャージャー

    KENWOOD
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
    付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
  • 高圧プラスチックシート ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
    用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品